曜日別特売

宝長久寛文作 全鋼マスコット鉈

宝長久寛文作 全鋼マスコット鉈 - 浅香工業宝長久寛文作 全鋼マスコット鉈 - 浅香工業宝長久寛文作 全鋼マスコット鉈 - 浅香工業宝長久寛文作 全鋼マスコット鉈 - 浅香工業宝長久寛文作 全鋼マスコット鉈 - 浅香工業宝長久寛文作 全鋼マスコット鉈 - 浅香工業

本格鍛造仕上げのレジャー用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
片刃タイプ。
鉈ケース付。

用途
細い枝切り作業。
レジャー用としても最適です。
刃渡り(mm)110全長(mm)235付属品鉈ケース材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)240頭部高さ(mm)33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31637814#190156
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする