曜日別特売

FG ハンド雑草ピーラーレーキ

FG ハンド雑草ピーラーレーキ - 浅香工業FG ハンド雑草ピーラーレーキ - 浅香工業FG ハンド雑草ピーラーレーキ - 浅香工業FG ハンド雑草ピーラーレーキ - 浅香工業

削る・集める・土をかく作業がこれ1本でできる1丁3役
余分な土をとらずに少ない抵抗で削る事ができる
爪(レーキ)部で削った草を集めたり土をほぐしたり土の中のゴミをかき出す事ができる
ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち

用途草削り・集草作業全長(mm)1225材質(頭)ステンレス鋼/(柄)アルミ質量(g)105先幅(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31637927#192390
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

FG 片手雑草ピーラーレーキ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする