FG ハンド根こそぎ雑草ナイフ YU-9790

FG ハンド根こそぎ雑草ナイフ YU-9790 - 浅香工業FG ハンド根こそぎ雑草ナイフ YU-9790 - 浅香工業FG ハンド根こそぎ雑草ナイフ YU-9790 - 浅香工業FG ハンド根こそぎ雑草ナイフ YU-9790 - 浅香工業FG ハンド根こそぎ雑草ナイフ YU-9790 - 浅香工業
(3件のレビュー)

波刃×鋸目が草をしっかりキャッチ
ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているので、さびに強く切れ味も長持ち

用途
雑草を根こそぎ刈り取る
ピンポイントに抜き取る
縁石際の除草作業等、多用途に活躍できる雑草刈り
材質(頭部)ステンレス鋼/(グリップ部)ABS樹脂全長(mm)255質量(g)85刃長(mm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31637936#192260
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31637936
2022-09-20
用途: 緑地芝管理
製造業

芝生縁石周りのエッジ処理に使用。  ターフカッターより切れ味も良く作業効率も
良く綺麗に仕上げられるのが良い。

対象商品 : 31637936
2021-10-05
用途: 雑草取り

似た様なのを同時に3種類購入したが
未だ、これしか使用して無いが
雑草を根ごと引っこ抜く時にとても便利、作業が早い、
作業が早く頑張りすぎたら、軍手して無かったので
人差し指の付け根辺りの皮が剥けて
暫く痛かったので、ハイペースで使用する方は
軍手してやったのが良いと思う。

対象商品 : 31637936
2021-05-15
用途: 海藻の収穫

海藻の収穫用に購入してみた。柄がプラスチックで腐りにくい。また、ストレートの形状である為、塩ビ管でのケース(鞘)が作りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする