曜日別特売

金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付

金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付 - 浅香工業金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付 - 浅香工業金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付 - 浅香工業金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付 - 浅香工業金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付 - 浅香工業

しなやかな腰の万能清掃用ホーキ
ヘッドが着脱式になっており留め具で簡単に取外しでき柄をはずして細かい作業もできます

用途
落ち葉やゴミの清掃作業
工場内、道路、庭での清掃作業に
材質(柄)スチール/(ホーキ部分)PP質量(g)200柄長さ(mm)600本数毛束量:400頭部幅(mm)150穂先(mm)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31638094#153188
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プラホーキミニスリム 600P柄付
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする