曜日別特売
#153188 金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付 浅香工業 31638094

#153188 金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付 浅香工業 31638094
#153188 金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付 浅香工業 31638094
#153188 金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付 浅香工業 31638094
#153188 金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付 浅香工業 31638094
#153188 金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付 浅香工業 31638094

金象 プラホーキ ミニスリム 600 P柄付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31638094
品番
#153188
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

しなやかな腰の万能清掃用ホーキ
ヘッドが着脱式になっており留め具で簡単に取外しでき柄をはずして細かい作業もできます

用途
落ち葉やゴミの清掃作業
工場内、道路、庭での清掃作業に
材質
(柄)スチール/(ホーキ部分)PP
質量(g)
200
柄長さ(mm)
600
本数
毛束量:400
頭部幅(mm)
150
穂先(mm)
1.3

商品説明動画

プラホーキミニスリム 600P柄付
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする