浅香工業
金象 三徳ジョレン柄 金具リング付
(1件のレビュー)
厳選素材使用で丈夫。
用途
金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。
全長(mm)
1350
材質
柄:天然木/ヒツ部:アルミ
質量(kg)
0.7
手元寸法(mm)
Φ30
内容量
1個
注意
※お客様にて、ボルト・ナットを締付けるモンキーレンチ等の工具が必要な製品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31638225
#095085
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
三徳ジョレンの柄 交換方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった