浅香工業
金象 窓ホー 鋼付 210mm
鋼付を使用し長切れする窓あきタイプの草削り。
頭部爪先に熱処理を施し粘り、耐磨耗性に優れています
鋼付を使用していますので長切れします
用途
畑、畦等の除草作業
全長(mm)
1360
形状
柄部手元:丸型
質量(kg)
1
柄長さ(mm)
1350
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部高さ(mm)
120
先幅(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31638417
#073947
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません