金象 雑草ピーラーレーキ

金象 雑草ピーラーレーキ - 浅香工業金象 雑草ピーラーレーキ - 浅香工業
(1件のレビュー)

草取りと草集め・土かきができる1丁2役!
余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる
レーキ部分で草集め・土かきできる
角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業
刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち

用途道路や畑、お庭の除草作業に適します爪幅(mm)125/5本爪全長(mm)1350質量(g)560刃長(mm)約135柄長さ(mm)1200材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31638259#070049
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

金象 雑草ピーラーレーキ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31638259
2019-09-12
用途: マンション中庭の雑草取り
不動産業

購入のきっかけ;ユーチューブでの作業動画に心を動かされた。使っての感想、良い点;柔らかい土であれば雨上がりに簡単に雑草を取ることができた。ほぼ、動画どうりに作業できる。残念なところ;硬い土と芝の根が張っているところには、歯が立たない。硬い土は一度掘り起こしが必要と思われる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする