浅香工業
金象 プラスノープッシャー 柄共
押しながら雪を片付け、楽々作業。
新雪を押しながら除去できますので腰に負担が少なく楽々作業できます。
降雪が多いときや地面に凹凸があるときは使用できない場合もございます。
用途
10cmから15cmの新雪を押しながら除去できます。
種別
差込形/スコップ形
全長(mm)
1370
材質
頭部:PP/柄部:天然木/握り部:PP
質量(kg)
1.8
色
頭部:イエロー/柄部:ブラック
頭部長(mm)
288
頭部幅(mm)
先:495
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31638487
#124500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください