浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の 除雪ショベル
金象 プラスノープッシャー 柄共
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31638487
品番
#124500
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
押しながら雪を片付け、楽々作業。
新雪を押しながら除去できますので腰に負担が少なく楽々作業できます。
降雪が多いときや地面に凹凸があるときは使用できない場合もございます。
種別
差込形/スコップ形
全長(mm)
1370
材質
頭部:PP/柄部:天然木/握り部:PP
質量(kg)
1.8
用途
10cmから15cmの新雪を押しながら除去できます。
色
頭部:イエロー/柄部:ブラック
頭部長(mm)
288
頭部幅(mm)
先:495
注意
※お客様組立品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません