金象印 静プラメッシュカー PM200 フットブレーキ付き

金象印 静プラメッシュカー PM200 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 静プラメッシュカー PM200 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 静プラメッシュカー PM200 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 静プラメッシュカー PM200 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 静プラメッシュカー PM200 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 静プラメッシュカー PM200 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 静プラメッシュカー PM200 フットブレーキ付き - 浅香工業金象印 静プラメッシュカー PM200 フットブレーキ付き - 浅香工業

静音キャスター付のプラメッシュタイプ台車 ブレーキ付
傾斜天板(本体に傾斜を付けること)で荷物の転倒を軽減
前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶこともできます
台座に4箇所の取っ手が付いて持ち運びが便利です

適合部品:商品番号183875 しずキャリーNP・NS小用キャスター低騒音100mm自在車輪(前輪)、商品番号183882 しずキャリーNP・NS小用キャスター低騒音100mm固定車輪(後輪)、商品番号181589 フットブレーキセット スチール小用車輪径(Φmm)100(静音キャスター)材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)490ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性ブレーキ付荷台寸法(奥行)(mm)780材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31638566#180458200780×490160~18011
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする