EIGERTOOL(アイガーツール)
信秀彫刻刀 平刀
伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀
すばらしい切れ味で使いやすさ抜群
狭い所をすき取ったり、くぼんだ所を平らにならすぼかし彫りなどに
材質
刃:SK-5(完全熱処理済)
全長(mm)
195
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31636703
T-12
15
4.5
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
31636719
T-13
16
7.5
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください