EIGERTOOL(アイガーツール)
信秀彫刻刀 平平刀
伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀
すばらしい切れ味で使いやすさ抜群
浅い丸溝彫りに
材質
刃:SK-5(完全熱処理済)
全長(mm)
200
質量(g)
18
刃幅(mm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31636764
T-18
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください