曜日別特売

四方キリ

四方キリ - EIGERTOOL(アイガーツール)四方キリ - EIGERTOOL(アイガーツール)四方キリ - EIGERTOOL(アイガーツール)四方キリ - EIGERTOOL(アイガーツール)四方キリ - EIGERTOOL(アイガーツール)四方キリ - EIGERTOOL(アイガーツール)
(1件のレビュー)

アイガーケース付錐はサイズ別にシールが色分けしてありますので選びやすくなっています
刃先の保護ケースも付いているので怪我もしにくく安全です

材質スチール・木内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31636816-42240
650
419
461(税込)
当日出荷
31636825-32300
670
429
472(税込)
当日出荷
31636834-38320
690
449
494(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31636816
2023-04-04
用途: 木ネジの下穴開け
その他業種

先端が欠けているのか、あるいはもともとの仕様なのか、かなり鈍角になっており、返品するのも面倒なので、ヤスリで研磨して使いました。木柄と針部の軸も歪んでいますし、100均レベル(それ以下?)です。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする