曜日別特売

マジカルレーキ

マジカルレーキ - 金星大島工業マジカルレーキ - 金星大島工業マジカルレーキ - 金星大島工業マジカルレーキ - 金星大島工業マジカルレーキ - 金星大島工業マジカルレーキ - 金星大島工業マジカルレーキ - 金星大島工業
(1件のレビュー)

レーキで集めたものをそのままつかめるので塵取りや箒なしで手を汚さずに集めたものを取り除く事ができます。
ハンドルを持ったままで落ち葉、芝生のサッチ等を集め、そのままハンドルを引き寄せれば集め具が下に出てきて落ち葉等をつかみ取る事ができます。
ハンドルは伸縮式なのでコンパクトに収納できます。

頭部幅(mm)530寸法(mm)約1600×500×300質量(kg)約1伸縮範囲(mm)1080~1600頭部長(mm)210内容量1個
注意
※草・葉っぱ集め以外の用途にご使用にならないでください
※使用後は汚れ・水気を取り、子供の手の届かない場所に保管してください
※金属製で角があります。取扱いに十分に注意してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31637595#8003
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31637595
2019-06-17
用途: 農作業
農・林・水産業

普通のレーキだど集めるだけなのでマジカルレーキは集めた後も掴んでポイだから手間がはぶけるし楽。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする