DNT(大日本塗料)
オートブレインクリヤーMX
使用方法
クリヤー主剤(4):硬化剤(1)+AutoウレタンシンナーECO(0~30%)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
硬化剤比率
4:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
アクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
内容量
1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31638593
100MG5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島(代引の場合)
1
お送りできません