uni(三菱鉛筆)
補充インク
容量(mL)
50
質量(g)
64
胴径×全長(mm)
Φ36×94
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31639144
HSS55.24
黒
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
31639153
HSS55.15
赤
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
31639169
HSS55.33
青
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください