キャンパス 優先順位がわかるTODOルーズリーフ
「計画から暗記まで」隙間勉強をサポートするルーズリーフ!
隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニルーズリーフシリーズ
TODO管理がしやすいA6サイズのルーズリーフです
左端にある必須マークを使って、大事な項目や優先度が高い項目に目印をつけることで、勉強の計画性を上げられます
TODOリストの下段にあるメモ欄で1日の振り返りや補足が書き込めます。
別売の「キャンパス ノートのように使えるバインダーA6サイズ」にセットすることで、持ち運びしやすく見たいときにサッと見ることができます
別売の「キャンパス ルーズリーフのためのふせん」を使うことで、移動中も簡単にマークすることができます
- サイズ
- A6
- 穴数
- 14
- 寸法(縦×横)(mm)
- 148×105
- 行数
- 18
- 罫
- TODOリスト
- 内容量
- 1セット(50枚)
事務用品 の新着商品
カテゴリ























