ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R - ニッセイ
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015内容量1台
全34種類を絞り込む
減速比
34種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31710675FF32R5-MM04TNNTN0.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
58,300
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710684FF32R7-MM04TNNTN0.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
58,300
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710693FF32R10-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
54,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710709FF32R12-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
54,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710718FF32R15-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
54,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710727FF32R20-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
54,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710736FF32R25-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
58,300
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710745FF32R30-MM04TNNTN0.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
58,300
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710754FF32R40-MM04TNNTN0.4三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
58,900
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710763FF32R50-MM04TNNTN0.4三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
58,900
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710779FF32R60-MM04TNNTN0.4三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
71,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710788FF32R80-MM04TNNTN0.4三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710797FF32R100-MM04TNNTN0.4三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710806FF32R120-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710815FF32R160-MM04TNNTN0.4三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
105,300
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710824FF32R200-MM04TNNTN0.4三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
105,300
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710833FF32R240-MM04TNNTN0.4三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
105,300
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712468FF32R5-MM04TNNNN0.4三相200/200/2205--フランジ取付----
45,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712477FF32R7-MM04TNNNN0.4三相200/200/2207.5--フランジ取付----
45,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712486FF32R10-MM04TNNNN0.4三相200/200/22010--フランジ取付----
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712495FF32R12-MM04TNNNN0.4三相200/200/22012.5--フランジ取付----
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712504FF32R15-MM04TNNNN0.4三相200/200/22015--フランジ取付----
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712513FF32R20-MM04TNNNN0.4三相200/200/22020--フランジ取付----
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712529FF32R25-MM04TNNNN0.4三相200/200/22025--フランジ取付----
45,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712538FF32R30-MM04TNNNN0.4三相200/200/22030--フランジ取付----
45,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712547FF32R40-MM04TNNNN0.4三相200/200/22040--フランジ取付----
46,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712556FF32R50-MM04TNNNN0.4三相200/200/22050--フランジ取付----
46,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712565FF32R60-MM04TNNNN0.4三相200/200/22060--フランジ取付----
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712574FF32R80-MM04TNNNN0.4三相200/200/22080--フランジ取付----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712583FF32R100-MM04TNNNN0.4三相200/200/220100--フランジ取付----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712599FF32R120-MM04TNNNN0.4三相200/200/220120--フランジ取付----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712608FF32R160-MM04TNNNN0.4三相200/200/220160--フランジ取付----
82,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712617FF32R200-MM04TNNNN0.4三相200/200/220200--フランジ取付----
82,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712626FF32R240-MM04TNNNN0.4三相200/200/220240--フランジ取付----
82,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする