ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008内容量1台
全30種類を絞り込む
減速比
30種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31710849FF22T10-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
41,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710858FF22T12-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
41,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710867FF22T15-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
41,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710876FF22T20-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
41,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710885FF22T25-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
44,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710894FF22T30-MM01TNNTN0.1三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
44,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710903FF22T40-MM01TNNTN0.1三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
44,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710919FF22T50-MM01TNNTN0.1三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
44,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710928FF22T60-MM01TNNTN0.1三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
52,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710937FF22T80-MM01TNNTN0.1三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
57,200
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710946FF22T100-MM01TNNTN0.1三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
57,200
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710955FF22T120-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
57,200
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710964FF22T160-MM01TNNTN0.1三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
62,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710973FF22T200-MM01TNNTN0.1三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
62,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31710989FF22T240-MM01TNNTN0.1三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
62,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711637FF22T10-MM01TNNNN0.1三相200/200/22010--フランジ取付----
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711646FF22T12-MM01TNNNN0.1三相200/200/22012.5--フランジ取付----
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711655FF22T15-MM01TNNNN0.1三相200/200/22015--フランジ取付----
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711664FF22T20-MM01TNNNN0.1三相200/200/22020--フランジ取付----
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711673FF22T25-MM01TNNNN0.1三相200/200/22025--フランジ取付----
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711689FF22T30-MM01TNNNN0.1三相200/200/22030--フランジ取付----
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711698FF22T40-MM01TNNNN0.1三相200/200/22040--フランジ取付----
35,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711707FF22T50-MM01TNNNN0.1三相200/200/22050--フランジ取付----
35,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711716FF22T60-MM01TNNNN0.1三相200/200/22060--フランジ取付----
41,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711725FF22T80-MM01TNNNN0.1三相200/200/22080--フランジ取付----
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711734FF22T100-MM01TNNNN0.1三相200/200/220100--フランジ取付----
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711743FF22T120-MM01TNNNN0.1三相200/200/220120--フランジ取付----
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711759FF22T160-MM01TNNNN0.1三相200/200/220160--フランジ取付----
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711768FF22T200-MM01TNNNN0.1三相200/200/220200--フランジ取付----
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711777FF22T240-MM01TNNNN0.1三相200/200/220240--フランジ取付----
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする