ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T - ニッセイ
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015内容量1台
全34種類を絞り込む
減速比
34種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31711165FF32T5-MM04TNNTN0.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
63,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711174FF32T7-MM04TNNTN0.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
63,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711183FF32T10-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
59,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711199FF32T12-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
59,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711208FF32T15-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
59,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711217FF32T20-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
59,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711226FF32T25-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
63,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711235FF32T30-MM04TNNTN0.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
63,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711244FF32T40-MM04TNNTN0.4三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
64,500
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711253FF32T50-MM04TNNTN0.4三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
64,500
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711269FF32T60-MM04TNNTN0.4三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
76,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711278FF32T80-MM04TNNTN0.4三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
91,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711287FF32T100-MM04TNNTN0.4三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
91,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711296FF32T120-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
91,900
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711305FF32T160-MM04TNNTN0.4三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
110,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711314FF32T200-MM04TNNTN0.4三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
110,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31711323FF32T240-MM04TNNTN0.4三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
110,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712635FF32T5-MM04TNNNN0.4三相200/200/2205--フランジ取付----
50,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712644FF32T7-MM04TNNNN0.4三相200/200/2207.5--フランジ取付----
50,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712653FF32T10-MM04TNNNN0.4三相200/200/22010--フランジ取付----
47,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712669FF32T12-MM04TNNNN0.4三相200/200/22012.5--フランジ取付----
47,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712678FF32T15-MM04TNNNN0.4三相200/200/22015--フランジ取付----
47,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712687FF32T20-MM04TNNNN0.4三相200/200/22020--フランジ取付----
47,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712696FF32T25-MM04TNNNN0.4三相200/200/22025--フランジ取付----
50,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712705FF32T30-MM04TNNNN0.4三相200/200/22030--フランジ取付----
50,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712714FF32T40-MM04TNNNN0.4三相200/200/22040--フランジ取付----
50,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712723FF32T50-MM04TNNNN0.4三相200/200/22050--フランジ取付----
50,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712739FF32T60-MM04TNNNN0.4三相200/200/22060--フランジ取付----
60,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712748FF32T80-MM04TNNNN0.4三相200/200/22080--フランジ取付----
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712757FF32T100-MM04TNNNN0.4三相200/200/220100--フランジ取付----
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712766FF32T120-MM04TNNNN0.4三相200/200/220120--フランジ取付----
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712775FF32T160-MM04TNNNN0.4三相200/200/220160--フランジ取付----
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712784FF32T200-MM04TNNNN0.4三相200/200/220200--フランジ取付----
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31712793FF32T240-MM04TNNNN0.4三相200/200/220240--フランジ取付----
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする