ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40T

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40T - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18064999FF40T10-MR08TNNTN-----------
98,400
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065008FF40T12-MR08TNNTN-----------
98,400
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065017FF40T15-MR08TNNTN-----------
98,400
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065026FF40T20-MR08TNNTN-----------
98,400
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066259FF40T5-MR08TNNTN-----------
104,500
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066268FF40T7-MR08TNNTN-----------
104,500
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066277FF40T25-MR08TNNTN-----------
104,500
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066286FF40T30-MR08TNNTN-----------
104,500
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066496FF40T40-MR08TNNTN-----------
106,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066505FF40T50-MR08TNNTN-----------
106,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069278FF40T60-MR08TNNTN-----------
125,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075429FF40T80-MR08TNNTN-----------
143,400
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075438FF40T100-MR08TNNTN-----------
143,400
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075447FF40T120-MR08TNNTN-----------
143,400
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085028FF40T160-MR08TNNTN-----------
171,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085037FF40T200-MR08TNNTN-----------
171,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085046FF40T240-MR08TNNTN-----------
171,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31713143FF40T5-MD08TNNTN0.75三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713159FF40T7-MD08TNNTN0.75三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713168FF40T10-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
98,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713177FF40T12-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
98,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713186FF40T15-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
98,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713195FF40T20-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
98,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713204FF40T25-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713213FF40T30-MD08TNNTN0.75三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713229FF40T40-MD08TNNTN0.75三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
106,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713238FF40T50-MD08TNNTN0.75三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
106,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713247FF40T60-MD08TNNTN0.75三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
125,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713256FF40T80-MD08TNNTN0.75三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
143,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713265FF40T100-MD08TNNTN0.75三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
143,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713274FF40T120-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
143,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713283FF40T160-MD08TNNTN0.75三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
171,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713299FF40T200-MD08TNNTN0.75三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
171,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31713308FF40T240-MD08TNNTN0.75三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
171,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31713143FF40T5-MD08TNNTN18066259FF40T5-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713159FF40T7-MD08TNNTN18066268FF40T7-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713168FF40T10-MD08TNNTN18064999FF40T10-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713177FF40T12-MD08TNNTN18065008FF40T12-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713186FF40T15-MD08TNNTN18065017FF40T15-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713195FF40T20-MD08TNNTN18065026FF40T20-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713204FF40T25-MD08TNNTN18066277FF40T25-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713213FF40T30-MD08TNNTN18066286FF40T30-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713229FF40T40-MD08TNNTN18066496FF40T40-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713238FF40T50-MD08TNNTN18066505FF40T50-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713247FF40T60-MD08TNNTN18069278FF40T60-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713256FF40T80-MD08TNNTN18075429FF40T80-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713265FF40T100-MD08TNNTN18075438FF40T100-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713274FF40T120-MD08TNNTN18075447FF40T120-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713283FF40T160-MD08TNNTN18085028FF40T160-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713299FF40T200-MD08TNNTN18085037FF40T200-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31713308FF40T240-MD08TNNTN18085046FF40T240-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする