ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32R

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32R - ニッセイ
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015内容量1台
全34種類を絞り込む
減速比
34種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31714123FF32R5-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
60,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714139FF32R7-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
60,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714148FF32R10-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
56,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714157FF32R12-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
56,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714166FF32R15-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
56,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714175FF32R20-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
56,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714184FF32R25-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
60,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714193FF32R30-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
60,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714209FF32R40-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
61,300
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714218FF32R50-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
61,300
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714227FF32R60-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
73,600
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714236FF32R80-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714245FF32R100-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714254FF32R120-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714263FF32R160-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
107,700
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714279FF32R200-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
107,700
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714288FF32R240-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
107,700
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715916FF32R5-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/4405--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715925FF32R7-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715934FF32R10-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44010--フランジ取付----
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715943FF32R12-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715959FF32R15-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44015--フランジ取付----
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715968FF32R20-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44020--フランジ取付----
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715977FF32R25-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44025--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715986FF32R30-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44030--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715995FF32R40-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44040--フランジ取付----
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716004FF32R50-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44050--フランジ取付----
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716013FF32R60-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44060--フランジ取付----
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716029FF32R80-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44080--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716038FF32R100-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440100--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716047FF32R120-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440120--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716056FF32R160-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440160--フランジ取付----
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716065FF32R200-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440200--フランジ取付----
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716074FF32R240-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440240--フランジ取付----
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする