ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40T

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40T - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18065735FF40T10-MR08TWNTN-----------
102,000
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065751FF40T12-MR08TWNTN-----------
102,000
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065760FF40T15-MR08TWNTN-----------
102,000
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065769FF40T20-MR08TWNTN-----------
102,000
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066968FF40T5-MR08TWNTN-----------
108,200
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066977FF40T7-MR08TWNTN-----------
108,200
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066986FF40T25-MR08TWNTN-----------
108,200
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066995FF40T30-MR08TWNTN-----------
108,200
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067126FF40T40-MR08TWNTN-----------
110,400
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067135FF40T50-MR08TWNTN-----------
110,400
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070091FF40T60-MR08TWNTN-----------
129,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076768FF40T80-MR08TWNTN-----------
147,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076777FF40T100-MR08TWNTN-----------
147,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076786FF40T120-MR08TWNTN-----------
147,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085938FF40T160-MR08TWNTN-----------
175,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085947FF40T200-MR08TWNTN-----------
175,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085956FF40T240-MR08TWNTN-----------
175,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31716598FF40T5-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
108,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716607FF40T7-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
108,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716616FF40T10-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716625FF40T12-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716634FF40T15-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716643FF40T20-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716659FF40T25-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
108,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716668FF40T30-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
108,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716677FF40T40-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716686FF40T50-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716695FF40T60-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
129,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716704FF40T80-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
147,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716713FF40T100-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
147,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716729FF40T120-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
147,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716738FF40T160-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
175,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716747FF40T200-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
175,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716756FF40T240-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
175,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31716598FF40T5-MD08TWNTN18066968FF40T5-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716607FF40T7-MD08TWNTN18066977FF40T7-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716616FF40T10-MD08TWNTN18065735FF40T10-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716625FF40T12-MD08TWNTN18065751FF40T12-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716634FF40T15-MD08TWNTN18065760FF40T15-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716643FF40T20-MD08TWNTN18065769FF40T20-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716659FF40T25-MD08TWNTN18066986FF40T25-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716668FF40T30-MD08TWNTN18066995FF40T30-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716677FF40T40-MD08TWNTN18067126FF40T40-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716686FF40T50-MD08TWNTN18067135FF40T50-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716695FF40T60-MD08TWNTN18070091FF40T60-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716704FF40T80-MD08TWNTN18076768FF40T80-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716713FF40T100-MD08TWNTN18076777FF40T100-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716729FF40T120-MD08TWNTN18076786FF40T120-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716738FF40T160-MD08TWNTN18085938FF40T160-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716747FF40T200-MD08TWNTN18085947FF40T200-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716756FF40T240-MD08TWNTN18085956FF40T240-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする