ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N - ニッセイ
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008内容量1台
全30種類を絞り込む
減速比
30種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31716765FS25N10-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
45,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716774FS25N12-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
45,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716783FS25N15-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
45,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716799FS25N20-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
45,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716808FS25N25-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
46,700
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716817FS25N30-MM01TNNTN0.1三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
46,700
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716826FS25N40-MM01TNNTN0.1三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
49,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716835FS25N50-MM01TNNTN0.1三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
49,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716844FS25N60-MM01TNNTN0.1三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
55,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716853FS25N80-MM01TNNTN0.1三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
62,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716869FS25N100-MM01TNNTN0.1三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
62,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716878FS25N120-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
62,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716887FS25N160-MM01TNNTN0.1三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
69,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716896FS25N200-MM01TNNTN0.1三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
69,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31716905FS25N240-MM01TNNTN0.1三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
69,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717499FS25N10-MM01TNNNN0.1三相200/200/22010--中空軸----
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717508FS25N12-MM01TNNNN0.1三相200/200/22012.5--中空軸----
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717517FS25N15-MM01TNNNN0.1三相200/200/22015--中空軸----
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717526FS25N20-MM01TNNNN0.1三相200/200/22020--中空軸----
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717535FS25N25-MM01TNNNN0.1三相200/200/22025--中空軸----
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717544FS25N30-MM01TNNNN0.1三相200/200/22030--中空軸----
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717553FS25N40-MM01TNNNN0.1三相200/200/22040--中空軸----
38,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717569FS25N50-MM01TNNNN0.1三相200/200/22050--中空軸----
38,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717578FS25N60-MM01TNNNN0.1三相200/200/22060--中空軸----
43,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717587FS25N80-MM01TNNNN0.1三相200/200/22080--中空軸----
49,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717596FS25N100-MM01TNNNN0.1三相200/200/220100--中空軸----
49,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717605FS25N120-MM01TNNNN0.1三相200/200/220120--中空軸----
49,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717614FS25N160-MM01TNNNN0.1三相200/200/220160--中空軸----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717623FS25N200-MM01TNNNN0.1三相200/200/220200--中空軸----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717639FS25N240-MM01TNNNN0.1三相200/200/220240--中空軸----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする