ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45N

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45N - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31717368FS45N600-MM02TNNTN0.2三相200/200/22060050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内2.5/31.0
160,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717377FS45N750-MM02TNNTN0.2三相200/200/22075050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内2/2.41.0
160,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717386FS45N900-MM02TNNTN0.2三相200/200/22090050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1.7/21.0
160,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717395FS45N12X-MM02TNNTN0.2三相200/200/220120050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1.3/1.51.0
160,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717404FS45N15X-MM02TNNTN0.2三相200/200/220150050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1/1.21.0
160,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717413FS45N300-MM04TNNTN0.4三相200/200/22030050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内5/61.0
199,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717429FS45N375-MM04TNNTN0.4三相200/200/22037550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内4/4.81.0
199,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717438FS45N450-MM04TNNTN0.4三相200/200/22045050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内3.3/41.0
199,700
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18066311FS45N10-MR08TNNTN-----------
104,900
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066320FS45N12-MR08TNNTN-----------
104,900
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066329FS45N15-MR08TNNTN-----------
104,900
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066338FS45N20-MR08TNNTN-----------
104,900
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067415FS45N5-MR08TNNTN-----------
112,100
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067431FS45N7-MR08TNNTN-----------
112,100
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067440FS45N25-MR08TNNTN-----------
112,100
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067449FS45N30-MR08TNNTN-----------
112,100
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069111FS45N40-MR08TNNTN-----------
124,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069120FS45N50-MR08TNNTN-----------
124,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070100FS45N60-MR08TNNTN-----------
129,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074677FS45N80-MR08TNNTN-----------
141,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074686FS45N100-MR08TNNTN-----------
141,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074695FS45N120-MR08TNNTN-----------
141,300
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089675FS45N160-MR08TNNTN-----------
190,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089691FS45N200-MR08TNNTN-----------
190,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089700FS45N240-MR08TNNTN-----------
190,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31718226FS45N5-MD08TNNTN0.75三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
112,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718235FS45N7-MD08TNNTN0.75三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
112,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718244FS45N10-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
104,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718253FS45N12-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
104,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718269FS45N15-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
104,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718278FS45N20-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
104,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718287FS45N25-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
112,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718296FS45N30-MD08TNNTN0.75三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
112,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718305FS45N40-MD08TNNTN0.75三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
124,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718314FS45N50-MD08TNNTN0.75三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
124,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718323FS45N60-MD08TNNTN0.75三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
129,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718339FS45N80-MD08TNNTN0.75三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
141,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718348FS45N100-MD08TNNTN0.75三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
141,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718357FS45N120-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
141,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718366FS45N160-MD08TNNTN0.75三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
190,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718375FS45N200-MD08TNNTN0.75三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
190,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718384FS45N240-MD08TNNTN0.75三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
190,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718095FS45N600-MM02TNNNN0.2三相200/200/220600--中空軸----
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718104FS45N750-MM02TNNNN0.2三相200/200/220750--中空軸----
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718113FS45N900-MM02TNNNN0.2三相200/200/220900--中空軸----
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718129FS45N12X-MM02TNNNN0.2三相200/200/2201200--中空軸----
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718138FS45N15X-MM02TNNNN0.2三相200/200/2201500--中空軸----
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718147FS45N300-MM04TNNNN0.4三相200/200/220300--中空軸----
157,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718156FS45N375-MM04TNNNN0.4三相200/200/220375--中空軸----
157,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718165FS45N450-MM04TNNNN0.4三相200/200/220450--中空軸----
157,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31718226FS45N5-MD08TNNTN18067415FS45N5-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718235FS45N7-MD08TNNTN18067431FS45N7-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718244FS45N10-MD08TNNTN18066311FS45N10-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718253FS45N12-MD08TNNTN18066320FS45N12-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718269FS45N15-MD08TNNTN18066329FS45N15-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718278FS45N20-MD08TNNTN18066338FS45N20-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718287FS45N25-MD08TNNTN18067440FS45N25-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718296FS45N30-MD08TNNTN18067449FS45N30-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718305FS45N40-MD08TNNTN18069111FS45N40-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718314FS45N50-MD08TNNTN18069120FS45N50-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718323FS45N60-MD08TNNTN18070100FS45N60-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718339FS45N80-MD08TNNTN18074677FS45N80-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718348FS45N100-MD08TNNTN18074686FS45N100-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718357FS45N120-MD08TNNTN18074695FS45N120-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718366FS45N160-MD08TNNTN18089675FS45N160-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718375FS45N200-MD08TNNTN18089691FS45N200-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718384FS45N240-MD08TNNTN18089700FS45N240-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS45Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする