ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N - ニッセイ
枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全50種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
50種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31719084FS35N600-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44060050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内2.5/31.0
122,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719093FS35N750-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44075050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内2/2.41.0
122,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719109FS35N900-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44090050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1.7/21.0
122,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719118FS35N12X-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/440120050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1.3/1.51.0
122,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719127FS35N15X-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/440150050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1/1.21.0
122,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719136FS35N300-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44030050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内5/61.0
134,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719145FS35N375-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44037550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内4/4.81.0
134,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719154FS35N450-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44045050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内3.3/41.0
134,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719163FS35N5-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
75,800
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719179FS35N7-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
75,800
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719188FS35N10-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
72,300
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719197FS35N12-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
72,300
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719206FS35N15-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
72,300
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719215FS35N20-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
72,300
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719224FS35N25-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
75,800
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719233FS35N30-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
75,800
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719249FS35N40-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4404050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
80,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719258FS35N50-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4405050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
80,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719267FS35N60-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4406050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
88,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719276FS35N80-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4408050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
100,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719285FS35N100-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44010050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
100,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719294FS35N120-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
100,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719303FS35N160-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44016050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
127,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719319FS35N200-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44020050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
127,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719328FS35N240-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44024050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
127,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719818FS35N600-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440600--中空軸----
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719827FS35N750-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440750--中空軸----
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719836FS35N900-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440900--中空軸----
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719845FS35N12X-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4401200--中空軸----
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719854FS35N15X-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4401500--中空軸----
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719863FS35N300-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440300--中空軸----
105,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719879FS35N375-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440375--中空軸----
105,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719888FS35N450-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440450--中空軸----
105,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719897FS35N5-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/4405--中空軸----
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719906FS35N7-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/4407.5--中空軸----
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719915FS35N10-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44010--中空軸----
56,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719924FS35N12-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44012.5--中空軸----
56,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719933FS35N15-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44015--中空軸----
56,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719949FS35N20-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44020--中空軸----
56,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719958FS35N25-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44025--中空軸----
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719967FS35N30-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44030--中空軸----
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719976FS35N40-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44040--中空軸----
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719985FS35N50-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44050--中空軸----
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719994FS35N60-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44060--中空軸----
69,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720003FS35N80-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44080--中空軸----
78,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720019FS35N100-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440100--中空軸----
78,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720028FS35N120-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440120--中空軸----
78,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720037FS35N160-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440160--中空軸----
100,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720046FS35N200-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440200--中空軸----
100,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720055FS35N240-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440240--中空軸----
100,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする