ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側内容量1台
全50種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
50種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31720703F3F22L80-MM01TNNTN0.1三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
54,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720719F3F22L100-MM01TNNTN0.1三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
54,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720728F3F22L120-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
54,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720737F3F22L160-MM01TNNTN0.1三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
59,100
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720746F3F22L200-MM01TNNTN0.1三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
59,100
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720755F3F22L240-MM01TNNTN0.1三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
59,100
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720999F3F22L5-MM02TNNTN0.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
45,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721008F3F22L7-MM02TNNTN0.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
45,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721017F3F22L10-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
41,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721026F3F22L12-MM02TNNTN0.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
41,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721035F3F22L15-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
41,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721044F3F22L20-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
41,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721053F3F22L25-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
45,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721069F3F22L30-MM02TNNTN0.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
45,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721078F3F22L40-MM02TNNTN0.2三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
46,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721087F3F22L50-MM02TNNTN0.2三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
46,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721096F3F22L60-MM02TNNTN0.2三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
49,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722478F3F22L5-MM04TNNTN0.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
52,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722505F3F22L7-MM04TNNTN0.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
52,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722539F3F22L10-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
49,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722566F3F22L12-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
49,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722593F3F22L15-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
49,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722627F3F22L20-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
49,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722654F3F22L25-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
52,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722688F3F22L30-MM04TNNTN0.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
52,800
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723284F3F22L80-MM01TNNNN0.1三相200/200/22080--フランジ取付----
42,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723293F3F22L100-MM01TNNNN0.1三相200/200/220100--フランジ取付----
42,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723309F3F22L120-MM01TNNNN0.1三相200/200/220120--フランジ取付----
42,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723318F3F22L160-MM01TNNNN0.1三相200/200/220160--フランジ取付----
46,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723327F3F22L200-MM01TNNNN0.1三相200/200/220200--フランジ取付----
46,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723336F3F22L240-MM01TNNNN0.1三相200/200/220240--フランジ取付----
46,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723345F3F22L5-MM02TNNNN0.2三相200/200/2205--フランジ取付----
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723354F3F22L7-MM02TNNNN0.2三相200/200/2207.5--フランジ取付----
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723363F3F22L10-MM02TNNNN0.2三相200/200/22010--フランジ取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723379F3F22L12-MM02TNNNN0.2三相200/200/22012.5--フランジ取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723388F3F22L15-MM02TNNNN0.2三相200/200/22015--フランジ取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723397F3F22L20-MM02TNNNN0.2三相200/200/22020--フランジ取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723406F3F22L25-MM02TNNNN0.2三相200/200/22025--フランジ取付----
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723415F3F22L30-MM02TNNNN0.2三相200/200/22030--フランジ取付----
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723424F3F22L40-MM02TNNNN0.2三相200/200/22040--フランジ取付----
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723433F3F22L50-MM02TNNNN0.2三相200/200/22050--フランジ取付----
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723449F3F22L60-MM02TNNNN0.2三相200/200/22060--フランジ取付----
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723458F3F22L5-MM04TNNNN0.4三相200/200/2205--フランジ取付----
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723467F3F22L7-MM04TNNNN0.4三相200/200/2207.5--フランジ取付----
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723476F3F22L10-MM04TNNNN0.4三相200/200/22010--フランジ取付----
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723485F3F22L12-MM04TNNNN0.4三相200/200/22012.5--フランジ取付----
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723494F3F22L15-MM04TNNNN0.4三相200/200/22015--フランジ取付----
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723503F3F22L20-MM04TNNNN0.4三相200/200/22020--フランジ取付----
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723519F3F22L25-MM04TNNNN0.4三相200/200/22025--フランジ取付----
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723528F3F22L30-MM04TNNNN0.4三相200/200/22030--フランジ取付----
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする