ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28L

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28L - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31720764F3F28L80-MM02TNNTN0.2三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
59,100
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720773F3F28L100-MM02TNNTN0.2三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
59,100
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720789F3F28L120-MM02TNNTN0.2三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
59,100
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720798F3F28L160-MM02TNNTN0.2三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
70,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720807F3F28L200-MM02TNNTN0.2三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
70,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720816F3F28L240-MM02TNNTN0.2三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
70,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721105F3F28L5-MM04TNNTN0.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
55,500
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721114F3F28L7-MM04TNNTN0.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
55,500
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721123F3F28L10-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
51,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721139F3F28L12-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
51,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721148F3F28L15-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
51,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721157F3F28L20-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
51,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721166F3F28L25-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
55,500
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721175F3F28L30-MM04TNNTN0.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
55,500
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721184F3F28L40-MM04TNNTN0.4三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
56,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721193F3F28L50-MM04TNNTN0.4三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
56,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721209F3F28L60-MM04TNNTN0.4三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
68,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18062829F3F28L10-MR08TNNTN-----------
84,400
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18062838F3F28L12-MR08TNNTN-----------
84,400
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18062847F3F28L15-MR08TNNTN-----------
84,400
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18062856F3F28L20-MR08TNNTN-----------
84,400
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063459F3F28L5-MR08TNNTN-----------
90,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063468F3F28L7-MR08TNNTN-----------
90,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063477F3F28L25-MR08TNNTN-----------
90,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063486F3F28L30-MR08TNNTN-----------
90,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31724727F3F28L5-MD08TNNTN0.75三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724736F3F28L7-MD08TNNTN0.75三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724745F3F28L10-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724754F3F28L12-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724763F3F28L15-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724779F3F28L20-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724788F3F28L25-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724797F3F28L30-MD08TNNTN0.75三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724036F3F28L80-MM02TNNNN0.2三相200/200/22080--フランジ取付----
46,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724045F3F28L100-MM02TNNNN0.2三相200/200/220100--フランジ取付----
46,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724054F3F28L120-MM02TNNNN0.2三相200/200/220120--フランジ取付----
46,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724063F3F28L160-MM02TNNNN0.2三相200/200/220160--フランジ取付----
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724079F3F28L200-MM02TNNNN0.2三相200/200/220200--フランジ取付----
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724088F3F28L240-MM02TNNNN0.2三相200/200/220240--フランジ取付----
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724097F3F28L5-MM04TNNNN0.4三相200/200/2205--フランジ取付----
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724106F3F28L7-MM04TNNNN0.4三相200/200/2207.5--フランジ取付----
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724115F3F28L10-MM04TNNNN0.4三相200/200/22010--フランジ取付----
40,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724124F3F28L12-MM04TNNNN0.4三相200/200/22012.5--フランジ取付----
40,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724133F3F28L15-MM04TNNNN0.4三相200/200/22015--フランジ取付----
40,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724149F3F28L20-MM04TNNNN0.4三相200/200/22020--フランジ取付----
40,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724158F3F28L25-MM04TNNNN0.4三相200/200/22025--フランジ取付----
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724167F3F28L30-MM04TNNNN0.4三相200/200/22030--フランジ取付----
43,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724176F3F28L40-MM04TNNNN0.4三相200/200/22040--フランジ取付----
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724185F3F28L50-MM04TNNNN0.4三相200/200/22050--フランジ取付----
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724194F3F28L60-MM04TNNNN0.4三相200/200/22060--フランジ取付----
53,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31724727F3F28L5-MD08TNNTN18063459F3F28L5-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Lニッセイ1台
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31724736F3F28L7-MD08TNNTN18063468F3F28L7-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Lニッセイ1台
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31724745F3F28L10-MD08TNNTN18062829F3F28L10-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Lニッセイ1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31724754F3F28L12-MD08TNNTN18062838F3F28L12-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Lニッセイ1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31724763F3F28L15-MD08TNNTN18062847F3F28L15-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Lニッセイ1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31724779F3F28L20-MD08TNNTN18062856F3F28L20-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Lニッセイ1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31724788F3F28L25-MD08TNNTN18063477F3F28L25-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Lニッセイ1台
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31724797F3F28L30-MD08TNNTN18063486F3F28L30-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Lニッセイ1台
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする