ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32R

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32R - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31721333F3F32R80-MM04TNNTN0.4三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721349F3F32R100-MM04TNNTN0.4三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721358F3F32R120-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
86,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721367F3F32R160-MM04TNNTN0.4三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
105,300
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721376F3F32R200-MM04TNNTN0.4三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
105,300
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721385F3F32R240-MM04TNNTN0.4三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
105,300
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063127F3F32R10-MR08TNNTN-----------
87,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063136F3F32R12-MR08TNNTN-----------
87,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063145F3F32R15-MR08TNNTN-----------
87,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063161F3F32R20-MR08TNNTN-----------
87,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064055F3F32R5-MR08TNNTN-----------
93,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064071F3F32R7-MR08TNNTN-----------
93,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064080F3F32R25-MR08TNNTN-----------
93,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064089F3F32R30-MR08TNNTN-----------
93,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064405F3F32R40-MR08TNNTN-----------
95,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064421F3F32R50-MR08TNNTN-----------
95,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067720F3F32R60-MR08TNNTN-----------
113,700
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077328F3F32R10-MR15TNNTN-----------
147,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077337F3F32R12-MR15TNNTN-----------
147,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077346F3F32R15-MR15TNNTN-----------
147,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077355F3F32R20-MR15TNNTN-----------
147,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077371F3F32R25-MR15TNNTN-----------
147,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077380F3F32R30-MR15TNNTN-----------
147,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18084931F3F32R5-MR15TNNTN-----------
171,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18084940F3F32R7-MR15TNNTN-----------
171,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31725323F3F32R5-MD08TNNTN0.75三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725339F3F32R7-MD08TNNTN0.75三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725348F3F32R10-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
87,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725357F3F32R12-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
87,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725366F3F32R15-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
87,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725375F3F32R20-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
87,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725384F3F32R25-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725393F3F32R30-MD08TNNTN0.75三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725409F3F32R40-MD08TNNTN0.75三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
95,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725418F3F32R50-MD08TNNTN0.75三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
95,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725427F3F32R60-MD08TNNTN0.75三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
113,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725497F3F32R5-MD15TNNTN1.5三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
171,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725506F3F32R7-MD15TNNTN1.5三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
171,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725515F3F32R10-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
147,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725524F3F32R12-MD15TNNTN1.5三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
147,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725533F3F32R15-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
147,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725549F3F32R20-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
147,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725558F3F32R25-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
147,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725567F3F32R30-MD15TNNTN1.5三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
147,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724605F3F32R80-MM04TNNNN0.4三相200/200/22080--フランジ取付----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724614F3F32R100-MM04TNNNN0.4三相200/200/220100--フランジ取付----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724623F3F32R120-MM04TNNNN0.4三相200/200/220120--フランジ取付----
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724639F3F32R160-MM04TNNNN0.4三相200/200/220160--フランジ取付----
82,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724648F3F32R200-MM04TNNNN0.4三相200/200/220200--フランジ取付----
82,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724657F3F32R240-MM04TNNNN0.4三相200/200/220240--フランジ取付----
82,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31725323F3F32R5-MD08TNNTN18064055F3F32R5-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725339F3F32R7-MD08TNNTN18064071F3F32R7-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725348F3F32R10-MD08TNNTN18063127F3F32R10-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725357F3F32R12-MD08TNNTN18063136F3F32R12-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725366F3F32R15-MD08TNNTN18063145F3F32R15-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725375F3F32R20-MD08TNNTN18063161F3F32R20-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725384F3F32R25-MD08TNNTN18064080F3F32R25-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725393F3F32R30-MD08TNNTN18064089F3F32R30-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725409F3F32R40-MD08TNNTN18064405F3F32R40-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725418F3F32R50-MD08TNNTN18064421F3F32R50-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725427F3F32R60-MD08TNNTN18067720F3F32R60-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725497F3F32R5-MD15TNNTN18084931F3F32R5-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725506F3F32R7-MD15TNNTN18084940F3F32R7-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725515F3F32R10-MD15TNNTN18077328F3F32R10-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725524F3F32R12-MD15TNNTN18077337F3F32R12-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725533F3F32R15-MD15TNNTN18077346F3F32R15-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725549F3F32R20-MD15TNNTN18077355F3F32R20-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725558F3F32R25-MD15TNNTN18077371F3F32R25-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725567F3F32R30-MD15TNNTN18077380F3F32R30-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする