ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31721726F3F22T80-MM01TNNTN0.1三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
57,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721735F3F22T100-MM01TNNTN0.1三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
57,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721744F3F22T120-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
57,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721753F3F22T160-MM01TNNTN0.1三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
62,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721769F3F22T200-MM01TNNTN0.1三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
62,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721778F3F22T240-MM01TNNTN0.1三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
62,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722015F3F22T5-MM02TNNTN0.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
48,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722024F3F22T7-MM02TNNTN0.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
48,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722033F3F22T10-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
44,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722049F3F22T12-MM02TNNTN0.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
44,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722058F3F22T15-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
44,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722067F3F22T20-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
44,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722076F3F22T25-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
48,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722085F3F22T30-MM02TNNTN0.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
48,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722094F3F22T40-MM02TNNTN0.2三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
49,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722103F3F22T50-MM02TNNTN0.2三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
49,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722119F3F22T60-MM02TNNTN0.2三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
52,100
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722496F3F22T5-MM04TNNTN0.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
55,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722523F3F22T7-MM04TNNTN0.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
55,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722557F3F22T10-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
52,100
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722584F3F22T12-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
52,100
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722618F3F22T15-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
52,100
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722645F3F22T20-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
52,100
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722679F3F22T25-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
55,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722706F3F22T30-MM04TNNTN0.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
55,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723783F3F22T80-MM01TNNNN0.1三相200/200/22080--フランジ取付----
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723799F3F22T100-MM01TNNNN0.1三相200/200/220100--フランジ取付----
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723808F3F22T120-MM01TNNNN0.1三相200/200/220120--フランジ取付----
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723817F3F22T160-MM01TNNNN0.1三相200/200/220160--フランジ取付----
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723826F3F22T200-MM01TNNNN0.1三相200/200/220200--フランジ取付----
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723835F3F22T240-MM01TNNNN0.1三相200/200/220240--フランジ取付----
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723844F3F22T5-MM02TNNNN0.2三相200/200/2205--フランジ取付----
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723853F3F22T7-MM02TNNNN0.2三相200/200/2207.5--フランジ取付----
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723869F3F22T10-MM02TNNNN0.2三相200/200/22010--フランジ取付----
34,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723878F3F22T12-MM02TNNNN0.2三相200/200/22012.5--フランジ取付----
34,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723887F3F22T15-MM02TNNNN0.2三相200/200/22015--フランジ取付----
34,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723896F3F22T20-MM02TNNNN0.2三相200/200/22020--フランジ取付----
34,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723905F3F22T25-MM02TNNNN0.2三相200/200/22025--フランジ取付----
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723914F3F22T30-MM02TNNNN0.2三相200/200/22030--フランジ取付----
38,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723923F3F22T40-MM02TNNNN0.2三相200/200/22040--フランジ取付----
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723939F3F22T50-MM02TNNNN0.2三相200/200/22050--フランジ取付----
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723948F3F22T60-MM02TNNNN0.2三相200/200/22060--フランジ取付----
40,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723957F3F22T5-MM04TNNNN0.4三相200/200/2205--フランジ取付----
43,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723966F3F22T7-MM04TNNNN0.4三相200/200/2207.5--フランジ取付----
43,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723975F3F22T10-MM04TNNNN0.4三相200/200/22010--フランジ取付----
40,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723984F3F22T12-MM04TNNNN0.4三相200/200/22012.5--フランジ取付----
40,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723993F3F22T15-MM04TNNNN0.4三相200/200/22015--フランジ取付----
40,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724009F3F22T20-MM04TNNNN0.4三相200/200/22020--フランジ取付----
40,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724018F3F22T25-MM04TNNNN0.4三相200/200/22025--フランジ取付----
43,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724027F3F22T30-MM04TNNNN0.4三相200/200/22030--フランジ取付----
43,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする