曜日別特売

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31721909F3F18T5-MM01TNNTN0.1三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
41,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721918F3F18T7-MM01TNNTN0.1三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
41,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721927F3F18T10-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
39,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721936F3F18T12-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
39,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721945F3F18T15-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
39,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721954F3F18T20-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
39,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721963F3F18T25-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
41,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721979F3F18T30-MM01TNNTN0.1三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
41,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721988F3F18T40-MM01TNNTN0.1三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
42,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721997F3F18T50-MM01TNNTN0.1三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
42,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722006F3F18T60-MM01TNNTN0.1三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
49,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722259F3F18T5-MM02TNNTN0.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
45,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722286F3F18T7-MM02TNNTN0.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
45,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722313F3F18T10-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
41,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722347F3F18T12-MM02TNNTN0.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
41,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722374F3F18T15-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
41,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722408F3F18T20-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
41,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722435F3F18T25-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
45,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31722469F3F18T30-MM02TNNTN0.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
45,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723099F3F18T5-MM01TNNNN0.1三相200/200/2205--フランジ取付----
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723108F3F18T7-MM01TNNNN0.1三相200/200/2207.5--フランジ取付----
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723117F3F18T10-MM01TNNNN0.1三相200/200/22010--フランジ取付----
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723126F3F18T12-MM01TNNNN0.1三相200/200/22012.5--フランジ取付----
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723135F3F18T15-MM01TNNNN0.1三相200/200/22015--フランジ取付----
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723144F3F18T20-MM01TNNNN0.1三相200/200/22020--フランジ取付----
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723153F3F18T25-MM01TNNNN0.1三相200/200/22025--フランジ取付----
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723169F3F18T30-MM01TNNNN0.1三相200/200/22030--フランジ取付----
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723178F3F18T40-MM01TNNNN0.1三相200/200/22040--フランジ取付----
33,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723187F3F18T50-MM01TNNNN0.1三相200/200/22050--フランジ取付----
33,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723196F3F18T60-MM01TNNNN0.1三相200/200/22060--フランジ取付----
38,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723205F3F18T5-MM02TNNNN0.2三相200/200/2205--フランジ取付----
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723214F3F18T7-MM02TNNNN0.2三相200/200/2207.5--フランジ取付----
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723223F3F18T10-MM02TNNNN0.2三相200/200/22010--フランジ取付----
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723239F3F18T12-MM02TNNNN0.2三相200/200/22012.5--フランジ取付----
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723248F3F18T15-MM02TNNNN0.2三相200/200/22015--フランジ取付----
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723257F3F18T20-MM02TNNNN0.2三相200/200/22020--フランジ取付----
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723266F3F18T25-MM02TNNNN0.2三相200/200/22025--フランジ取付----
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31723275F3F18T30-MM02TNNNN0.2三相200/200/22030--フランジ取付----
35,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする