ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40L

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40L - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18072751F3F40L80-MR08TNNTN-----------
136,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072760F3F40L100-MR08TNNTN-----------
136,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072769F3F40L120-MR08TNNTN-----------
136,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079331F3F40L10-MR15TNNTN-----------
154,300
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079340F3F40L12-MR15TNNTN-----------
154,300
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079349F3F40L15-MR15TNNTN-----------
154,300
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079358F3F40L20-MR15TNNTN-----------
154,300
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079367F3F40L25-MR15TNNTN-----------
154,300
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079376F3F40L30-MR15TNNTN-----------
154,300
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082761F3F40L160-MR08TNNTN-----------
164,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082770F3F40L200-MR08TNNTN-----------
164,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082779F3F40L240-MR08TNNTN-----------
164,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086726F3F40L5-MR15TNNTN-----------
178,700
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086735F3F40L7-MR15TNNTN-----------
178,700
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086751F3F40L40-MR15TNNTN-----------
178,700
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086760F3F40L50-MR15TNNTN-----------
178,700
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086769F3F40L60-MR15TNNTN-----------
178,700
144,980
159,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092177F3F40L5-MR22TNNTN-----------
199,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092186F3F40L7-MR22TNNTN-----------
199,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092195F3F40L10-MR22TNNTN-----------
199,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092211F3F40L12-MR22TNNTN-----------
199,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092220F3F40L15-MR22TNNTN-----------
199,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092229F3F40L20-MR22TNNTN-----------
199,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092238F3F40L25-MR22TNNTN-----------
199,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18092247F3F40L30-MR22TNNTN-----------
199,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31724919F3F40L80-MD08TNNTN0.75三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724928F3F40L100-MD08TNNTN0.75三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724937F3F40L120-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724946F3F40L160-MD08TNNTN0.75三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
164,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724955F3F40L200-MD08TNNTN0.75三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
164,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724964F3F40L240-MD08TNNTN0.75三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
164,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725059F3F40L5-MD15TNNTN1.5三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725068F3F40L7-MD15TNNTN1.5三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725077F3F40L10-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
154,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725086F3F40L12-MD15TNNTN1.5三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
154,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725095F3F40L15-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
154,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725104F3F40L20-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
154,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725113F3F40L25-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
154,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725129F3F40L30-MD15TNNTN1.5三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
154,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725138F3F40L40-MD15TNNTN1.5三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725147F3F40L50-MD15TNNTN1.5三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725156F3F40L60-MD15TNNTN1.5三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
178,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725165F3F40L5-MD22TNNTN2.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725174F3F40L7-MD22TNNTN2.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725183F3F40L10-MD22TNNTN2.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725199F3F40L12-MD22TNNTN2.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725208F3F40L15-MD22TNNTN2.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725217F3F40L20-MD22TNNTN2.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725226F3F40L25-MD22TNNTN2.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725235F3F40L30-MD22TNNTN2.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
199,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31724919F3F40L80-MD08TNNTN18072751F3F40L80-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31724928F3F40L100-MD08TNNTN18072760F3F40L100-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31724937F3F40L120-MD08TNNTN18072769F3F40L120-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31724946F3F40L160-MD08TNNTN18082761F3F40L160-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31724955F3F40L200-MD08TNNTN18082770F3F40L200-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31724964F3F40L240-MD08TNNTN18082779F3F40L240-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725059F3F40L5-MD15TNNTN18086726F3F40L5-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725068F3F40L7-MD15TNNTN18086735F3F40L7-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725077F3F40L10-MD15TNNTN18079331F3F40L10-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725086F3F40L12-MD15TNNTN18079340F3F40L12-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725095F3F40L15-MD15TNNTN18079349F3F40L15-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725104F3F40L20-MD15TNNTN18079358F3F40L20-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725113F3F40L25-MD15TNNTN18079367F3F40L25-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725129F3F40L30-MD15TNNTN18079376F3F40L30-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725138F3F40L40-MD15TNNTN18086751F3F40L40-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725147F3F40L50-MD15TNNTN18086760F3F40L50-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725156F3F40L60-MD15TNNTN18086769F3F40L60-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
144,980
税込159,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725165F3F40L5-MD22TNNTN18092177F3F40L5-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725174F3F40L7-MD22TNNTN18092186F3F40L7-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725183F3F40L10-MD22TNNTN18092195F3F40L10-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725199F3F40L12-MD22TNNTN18092211F3F40L12-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725208F3F40L15-MD22TNNTN18092220F3F40L15-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725217F3F40L20-MD22TNNTN18092229F3F40L20-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725226F3F40L25-MD22TNNTN18092238F3F40L25-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725235F3F40L30-MD22TNNTN18092247F3F40L30-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする