曜日別特売

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28L

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28L - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31726346F3F28L80-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726355F3F28L100-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726364F3F28L120-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726373F3F28L160-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
72,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726389F3F28L200-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
72,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726398F3F28L240-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
72,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726687F3F28L5-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
57,900
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726696F3F28L7-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
57,900
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726705F3F28L10-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
54,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726714F3F28L12-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
54,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726723F3F28L15-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
54,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726739F3F28L20-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
54,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726748F3F28L25-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
57,900
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726757F3F28L30-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
57,900
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726766F3F28L40-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
58,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726775F3F28L50-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
58,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726784F3F28L60-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
70,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063170F3F28L10-MR08TWNTN-----------
88,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063179F3F28L12-MR08TWNTN-----------
88,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063188F3F28L15-MR08TWNTN-----------
88,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063197F3F28L20-MR08TWNTN-----------
88,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064141F3F28L5-MR08TWNTN-----------
93,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064150F3F28L7-MR08TWNTN-----------
93,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064159F3F28L25-MR08TWNTN-----------
93,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064168F3F28L30-MR08TWNTN-----------
93,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31730309F3F28L5-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730318F3F28L7-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730327F3F28L10-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730336F3F28L12-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730345F3F28L15-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730354F3F28L20-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730363F3F28L25-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730379F3F28L30-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31729618F3F28L80-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44080--フランジ取付----
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729627F3F28L100-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440100--フランジ取付----
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729636F3F28L120-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440120--フランジ取付----
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729645F3F28L160-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440160--フランジ取付----
56,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729654F3F28L200-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440200--フランジ取付----
56,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729663F3F28L240-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440240--フランジ取付----
56,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729679F3F28L5-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/4405--フランジ取付----
45,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729688F3F28L7-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
45,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729697F3F28L10-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44010--フランジ取付----
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729706F3F28L12-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729715F3F28L15-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44015--フランジ取付----
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729724F3F28L20-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44020--フランジ取付----
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729733F3F28L25-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44025--フランジ取付----
45,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729749F3F28L30-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44030--フランジ取付----
45,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729758F3F28L40-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44040--フランジ取付----
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729767F3F28L50-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44050--フランジ取付----
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729776F3F28L60-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44060--フランジ取付----
55,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31730309F3F28L5-MD08TWNTN18064141F3F28L5-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730318F3F28L7-MD08TWNTN18064150F3F28L7-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730327F3F28L10-MD08TWNTN18063170F3F28L10-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730336F3F28L12-MD08TWNTN18063179F3F28L12-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730345F3F28L15-MD08TWNTN18063188F3F28L15-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730354F3F28L20-MD08TWNTN18063197F3F28L20-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730363F3F28L25-MD08TWNTN18064159F3F28L25-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730379F3F28L30-MD08TWNTN18064168F3F28L30-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Lニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする