ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32R

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32R - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31726915F3F32R80-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726924F3F32R100-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726933F3F32R120-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726949F3F32R160-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
107,700
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726958F3F32R200-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
107,700
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726967F3F32R240-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
107,700
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063660F3F32R10-MR08TWNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063669F3F32R12-MR08TWNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063678F3F32R15-MR08TWNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063687F3F32R20-MR08TWNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064685F3F32R5-MR08TWNTN-----------
97,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064701F3F32R7-MR08TWNTN-----------
97,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064710F3F32R25-MR08TWNTN-----------
97,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064719F3F32R30-MR08TWNTN-----------
97,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065191F3F32R40-MR08TWNTN-----------
99,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065200F3F32R50-MR08TWNTN-----------
99,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068219F3F32R60-MR08TWNTN-----------
117,300
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079078F3F32R10-MR15TWNTN-----------
153,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079087F3F32R12-MR15TWNTN-----------
153,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079096F3F32R15-MR15TWNTN-----------
153,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079105F3F32R20-MR15TWNTN-----------
153,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079121F3F32R25-MR15TWNTN-----------
153,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079130F3F32R30-MR15TWNTN-----------
153,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086358F3F32R5-MR15TWNTN-----------
176,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086367F3F32R7-MR15TWNTN-----------
176,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31730905F3F32R5-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730914F3F32R7-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730923F3F32R10-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730939F3F32R12-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730948F3F32R15-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730957F3F32R20-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730966F3F32R25-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730975F3F32R30-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730984F3F32R40-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
99,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730993F3F32R50-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
99,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731009F3F32R60-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
117,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731079F3F32R5-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
176,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731088F3F32R7-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
176,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731097F3F32R10-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
153,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731106F3F32R12-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
153,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731115F3F32R15-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
153,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731124F3F32R20-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
153,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731133F3F32R25-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
153,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731149F3F32R30-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
153,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730187F3F32R80-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44080--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730196F3F32R100-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440100--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730205F3F32R120-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440120--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730214F3F32R160-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440160--フランジ取付----
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730223F3F32R200-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440200--フランジ取付----
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730239F3F32R240-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440240--フランジ取付----
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31730905F3F32R5-MD08TWNTN18064685F3F32R5-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730914F3F32R7-MD08TWNTN18064701F3F32R7-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730923F3F32R10-MD08TWNTN18063660F3F32R10-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730939F3F32R12-MD08TWNTN18063669F3F32R12-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730948F3F32R15-MD08TWNTN18063678F3F32R15-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730957F3F32R20-MD08TWNTN18063687F3F32R20-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730966F3F32R25-MD08TWNTN18064710F3F32R25-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730975F3F32R30-MD08TWNTN18064719F3F32R30-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730984F3F32R40-MD08TWNTN18065191F3F32R40-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730993F3F32R50-MD08TWNTN18065200F3F32R50-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731009F3F32R60-MD08TWNTN18068219F3F32R60-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731079F3F32R5-MD15TWNTN18086358F3F32R5-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731088F3F32R7-MD15TWNTN18086367F3F32R7-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731097F3F32R10-MD15TWNTN18079078F3F32R10-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731106F3F32R12-MD15TWNTN18079087F3F32R12-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731115F3F32R15-MD15TWNTN18079096F3F32R15-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731124F3F32R20-MD15TWNTN18079105F3F32R20-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731133F3F32R25-MD15TWNTN18079121F3F32R25-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731149F3F32R30-MD15TWNTN18079130F3F32R30-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Rニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする