ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18R

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F18R - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側内容量1台
全38種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
38種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31726976F3F18R5-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
41,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726985F3F18R7-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
41,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726994F3F18R10-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
39,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727003F3F18R12-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
39,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727019F3F18R15-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
39,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727028F3F18R20-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
39,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727037F3F18R25-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
41,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727046F3F18R30-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
41,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727055F3F18R40-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
41,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727064F3F18R50-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
41,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727073F3F18R60-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
48,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727825F3F18R5-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
45,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727859F3F18R7-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
45,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727886F3F18R10-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
41,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727913F3F18R12-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
41,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727947F3F18R15-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
41,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727974F3F18R20-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
41,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728008F3F18R25-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
45,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728035F3F18R30-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
45,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728489F3F18R5-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4405--フランジ取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728498F3F18R7-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728507F3F18R10-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44010--フランジ取付----
30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728516F3F18R12-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728525F3F18R15-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44015--フランジ取付----
30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728534F3F18R20-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44020--フランジ取付----
30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728543F3F18R25-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44025--フランジ取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728559F3F18R30-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44030--フランジ取付----
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728568F3F18R40-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44040--フランジ取付----
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728577F3F18R50-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44050--フランジ取付----
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728586F3F18R60-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/44060--フランジ取付----
38,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728595F3F18R5-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4405--フランジ取付----
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728604F3F18R7-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728613F3F18R10-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44010--フランジ取付----
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728629F3F18R12-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728638F3F18R15-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44015--フランジ取付----
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728647F3F18R20-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44020--フランジ取付----
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728656F3F18R25-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44025--フランジ取付----
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31728665F3F18R30-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44030--フランジ取付----
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする