ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40L

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40L - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18074221F3F40L80-MR08TWNTN-----------
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074230F3F40L100-MR08TWNTN-----------
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074239F3F40L120-MR08TWNTN-----------
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081038F3F40L10-MR15TWNTN-----------
159,700
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081047F3F40L12-MR15TWNTN-----------
159,700
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081056F3F40L15-MR15TWNTN-----------
159,700
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081065F3F40L20-MR15TWNTN-----------
159,700
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081081F3F40L25-MR15TWNTN-----------
159,700
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081090F3F40L30-MR15TWNTN-----------
159,700
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083917F3F40L160-MR08TWNTN-----------
168,100
132,980
146,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083926F3F40L200-MR08TWNTN-----------
168,100
132,980
146,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083935F3F40L240-MR08TWNTN-----------
168,100
132,980
146,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088029F3F40L5-MR15TWNTN-----------
184,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088038F3F40L7-MR15TWNTN-----------
184,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088047F3F40L40-MR15TWNTN-----------
184,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088056F3F40L50-MR15TWNTN-----------
184,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088065F3F40L60-MR15TWNTN-----------
184,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093751F3F40L5-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093760F3F40L7-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093769F3F40L10-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093778F3F40L12-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093787F3F40L15-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093796F3F40L20-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093805F3F40L25-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093821F3F40L30-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31730494F3F40L80-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
140,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730503F3F40L100-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
140,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730519F3F40L120-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
140,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730528F3F40L160-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
168,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730537F3F40L200-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
168,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730546F3F40L240-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
168,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730634F3F40L5-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
184,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730643F3F40L7-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
184,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730659F3F40L10-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
159,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730668F3F40L12-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
159,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730677F3F40L15-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
159,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730686F3F40L20-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
159,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730695F3F40L25-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
159,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730704F3F40L30-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
159,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730713F3F40L40-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
184,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730729F3F40L50-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
184,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730738F3F40L60-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
184,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730747F3F40L5-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730756F3F40L7-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730765F3F40L10-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730774F3F40L12-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730783F3F40L15-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730799F3F40L20-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730808F3F40L25-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730817F3F40L30-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31730494F3F40L80-MD08TWNTN18074221F3F40L80-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730503F3F40L100-MD08TWNTN18074230F3F40L100-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730519F3F40L120-MD08TWNTN18074239F3F40L120-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730528F3F40L160-MD08TWNTN18083917F3F40L160-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
132,980
税込146,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730537F3F40L200-MD08TWNTN18083926F3F40L200-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
132,980
税込146,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730546F3F40L240-MD08TWNTN18083935F3F40L240-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
132,980
税込146,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730634F3F40L5-MD15TWNTN18088029F3F40L5-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730643F3F40L7-MD15TWNTN18088038F3F40L7-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730659F3F40L10-MD15TWNTN18081038F3F40L10-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730668F3F40L12-MD15TWNTN18081047F3F40L12-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730677F3F40L15-MD15TWNTN18081056F3F40L15-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730686F3F40L20-MD15TWNTN18081065F3F40L20-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730695F3F40L25-MD15TWNTN18081081F3F40L25-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730704F3F40L30-MD15TWNTN18081090F3F40L30-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730713F3F40L40-MD15TWNTN18088047F3F40L40-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730729F3F40L50-MD15TWNTN18088056F3F40L50-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730738F3F40L60-MD15TWNTN18088065F3F40L60-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730747F3F40L5-MD22TWNTN18093751F3F40L5-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730756F3F40L7-MD22TWNTN18093760F3F40L7-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730765F3F40L10-MD22TWNTN18093769F3F40L10-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730774F3F40L12-MD22TWNTN18093778F3F40L12-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730783F3F40L15-MD22TWNTN18093787F3F40L15-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730799F3F40L20-MD22TWNTN18093796F3F40L20-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730808F3F40L25-MD22TWNTN18093805F3F40L25-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730817F3F40L30-MD22TWNTN18093821F3F40L30-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする