ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40R

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40R - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18074248F3F40R80-MR08TWNTN-----------
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074257F3F40R100-MR08TWNTN-----------
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074266F3F40R120-MR08TWNTN-----------
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081099F3F40R10-MR15TWNTN-----------
159,700
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081108F3F40R12-MR15TWNTN-----------
159,700
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081117F3F40R15-MR15TWNTN-----------
159,700
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081126F3F40R20-MR15TWNTN-----------
159,700
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081135F3F40R25-MR15TWNTN-----------
159,700
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081151F3F40R30-MR15TWNTN-----------
159,700
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083951F3F40R160-MR08TWNTN-----------
168,100
132,980
146,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083960F3F40R200-MR08TWNTN-----------
168,100
132,980
146,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083969F3F40R240-MR08TWNTN-----------
168,100
132,980
146,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088081F3F40R5-MR15TWNTN-----------
184,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088090F3F40R7-MR15TWNTN-----------
184,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088099F3F40R40-MR15TWNTN-----------
184,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088108F3F40R50-MR15TWNTN-----------
184,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088117F3F40R60-MR15TWNTN-----------
184,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093830F3F40R5-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093839F3F40R7-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093848F3F40R10-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093857F3F40R12-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093866F3F40R15-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093875F3F40R20-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093891F3F40R25-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18093900F3F40R30-MR22TWNTN-----------
206,500
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31731018F3F40R80-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
140,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731027F3F40R100-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
140,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731036F3F40R120-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
140,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731045F3F40R160-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
168,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731054F3F40R200-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
168,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731063F3F40R240-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
168,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731158F3F40R5-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
184,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731167F3F40R7-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
184,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731176F3F40R10-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
159,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731185F3F40R12-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
159,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731194F3F40R15-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
159,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731203F3F40R20-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
159,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731219F3F40R25-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
159,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731228F3F40R30-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
159,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731237F3F40R40-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
184,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731246F3F40R50-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
184,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731255F3F40R60-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
184,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731264F3F40R5-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731273F3F40R7-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731289F3F40R10-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731298F3F40R12-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731307F3F40R15-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731316F3F40R20-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731325F3F40R25-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731334F3F40R30-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
206,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31731018F3F40R80-MD08TWNTN18074248F3F40R80-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731027F3F40R100-MD08TWNTN18074257F3F40R100-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731036F3F40R120-MD08TWNTN18074266F3F40R120-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731045F3F40R160-MD08TWNTN18083951F3F40R160-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
132,980
税込146,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731054F3F40R200-MD08TWNTN18083960F3F40R200-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
132,980
税込146,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731063F3F40R240-MD08TWNTN18083969F3F40R240-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
132,980
税込146,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731158F3F40R5-MD15TWNTN18088081F3F40R5-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731167F3F40R7-MD15TWNTN18088090F3F40R7-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731176F3F40R10-MD15TWNTN18081099F3F40R10-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731185F3F40R12-MD15TWNTN18081108F3F40R12-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731194F3F40R15-MD15TWNTN18081117F3F40R15-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731203F3F40R20-MD15TWNTN18081126F3F40R20-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731219F3F40R25-MD15TWNTN18081135F3F40R25-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731228F3F40R30-MD15TWNTN18081151F3F40R30-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731237F3F40R40-MD15TWNTN18088099F3F40R40-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731246F3F40R50-MD15TWNTN18088108F3F40R50-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731255F3F40R60-MD15TWNTN18088117F3F40R60-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731264F3F40R5-MD22TWNTN18093830F3F40R5-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731273F3F40R7-MD22TWNTN18093839F3F40R7-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731289F3F40R10-MD22TWNTN18093848F3F40R10-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731298F3F40R12-MD22TWNTN18093857F3F40R12-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731307F3F40R15-MD22TWNTN18093866F3F40R15-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731316F3F40R20-MD22TWNTN18093875F3F40R20-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731325F3F40R25-MD22TWNTN18093891F3F40R25-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731334F3F40R30-MD22TWNTN18093900F3F40R30-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Rニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする