ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40T

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40T - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18077118F3F40T80-MR08TWNTN-----------
147,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077127F3F40T100-MR08TWNTN-----------
147,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18077136F3F40T120-MR08TWNTN-----------
147,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083409F3F40T10-MR15TWNTN-----------
166,900
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083418F3F40T12-MR15TWNTN-----------
166,900
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083427F3F40T15-MR15TWNTN-----------
166,900
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083436F3F40T20-MR15TWNTN-----------
166,900
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083445F3F40T25-MR15TWNTN-----------
166,900
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083461F3F40T30-MR15TWNTN-----------
166,900
133,980
147,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086105F3F40T160-MR08TWNTN-----------
175,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086121F3F40T200-MR08TWNTN-----------
175,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086130F3F40T240-MR08TWNTN-----------
175,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089867F3F40T5-MR15TWNTN-----------
191,400
150,980
166,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089876F3F40T7-MR15TWNTN-----------
191,400
150,980
166,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089885F3F40T40-MR15TWNTN-----------
191,400
150,980
166,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089901F3F40T50-MR15TWNTN-----------
191,400
150,980
166,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089910F3F40T60-MR15TWNTN-----------
191,400
150,980
166,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096131F3F40T5-MR22TWNTN-----------
213,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096140F3F40T7-MR22TWNTN-----------
213,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096149F3F40T10-MR22TWNTN-----------
213,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096158F3F40T12-MR22TWNTN-----------
213,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096167F3F40T15-MR22TWNTN-----------
213,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096176F3F40T20-MR22TWNTN-----------
213,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096185F3F40T25-MR22TWNTN-----------
213,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18096201F3F40T30-MR22TWNTN-----------
213,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31731535F3F40T80-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
147,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731544F3F40T100-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
147,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731553F3F40T120-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
147,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731569F3F40T160-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
175,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731578F3F40T200-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
175,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731587F3F40T240-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
175,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731675F3F40T5-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
191,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731684F3F40T7-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
191,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731693F3F40T10-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731709F3F40T12-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731718F3F40T15-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731727F3F40T20-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731736F3F40T25-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731745F3F40T30-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
166,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731754F3F40T40-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
191,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731763F3F40T50-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
191,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731779F3F40T60-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
191,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731788F3F40T5-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
213,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731797F3F40T7-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
213,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731806F3F40T10-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
213,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731815F3F40T12-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
213,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731824F3F40T15-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
213,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731833F3F40T20-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
213,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731849F3F40T25-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
213,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731858F3F40T30-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
213,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31731535F3F40T80-MD08TWNTN18077118F3F40T80-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731544F3F40T100-MD08TWNTN18077127F3F40T100-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731553F3F40T120-MD08TWNTN18077136F3F40T120-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731569F3F40T160-MD08TWNTN18086105F3F40T160-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731578F3F40T200-MD08TWNTN18086121F3F40T200-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731587F3F40T240-MD08TWNTN18086130F3F40T240-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731675F3F40T5-MD15TWNTN18089867F3F40T5-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
150,980
税込166,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731684F3F40T7-MD15TWNTN18089876F3F40T7-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
150,980
税込166,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731693F3F40T10-MD15TWNTN18083409F3F40T10-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731709F3F40T12-MD15TWNTN18083418F3F40T12-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731718F3F40T15-MD15TWNTN18083427F3F40T15-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731727F3F40T20-MD15TWNTN18083436F3F40T20-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731736F3F40T25-MD15TWNTN18083445F3F40T25-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731745F3F40T30-MD15TWNTN18083461F3F40T30-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
133,980
税込147,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731754F3F40T40-MD15TWNTN18089885F3F40T40-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
150,980
税込166,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731763F3F40T50-MD15TWNTN18089901F3F40T50-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
150,980
税込166,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731779F3F40T60-MD15TWNTN18089910F3F40T60-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
150,980
税込166,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731788F3F40T5-MD22TWNTN18096131F3F40T5-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731797F3F40T7-MD22TWNTN18096140F3F40T7-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731806F3F40T10-MD22TWNTN18096149F3F40T10-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731815F3F40T12-MD22TWNTN18096158F3F40T12-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731824F3F40T15-MD22TWNTN18096167F3F40T15-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731833F3F40T20-MD22TWNTN18096176F3F40T20-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731849F3F40T25-MD22TWNTN18096185F3F40T25-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731858F3F40T30-MD22TWNTN18096201F3F40T30-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする