ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N

ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N - ニッセイ
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全50種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
50種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31731973F3S25N80-MM01TNNTN0.1三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
62,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31731989F3S25N100-MM01TNNTN0.1三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
62,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31731998F3S25N120-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
62,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732007F3S25N160-MM01TNNTN0.1三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
69,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732016F3S25N200-MM01TNNTN0.1三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
69,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732025F3S25N240-MM01TNNTN0.1三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
69,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732034F3S25N5-MM02TNNTN0.2三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
49,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732043F3S25N7-MM02TNNTN0.2三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
49,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732059F3S25N10-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
46,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732068F3S25N12-MM02TNNTN0.2三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
46,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732077F3S25N15-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
46,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732086F3S25N20-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
46,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732095F3S25N25-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
49,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732104F3S25N30-MM02TNNTN0.2三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
49,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732113F3S25N40-MM02TNNTN0.2三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
51,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732129F3S25N50-MM02TNNTN0.2三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
51,600
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732138F3S25N60-MM02TNNTN0.2三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
58,300
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732454F3S25N5-MM04TNNTN0.4三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
66,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732463F3S25N7-MM04TNNTN0.4三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
66,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732479F3S25N10-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
63,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732488F3S25N12-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
63,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732497F3S25N15-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
63,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732506F3S25N20-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
63,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732515F3S25N25-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
66,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732524F3S25N30-MM04TNNTN0.4三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
66,600
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732725F3S25N80-MM01TNNNN0.1三相200/200/22080--中空軸----
49,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732734F3S25N100-MM01TNNNN0.1三相200/200/220100--中空軸----
49,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732743F3S25N120-MM01TNNNN0.1三相200/200/220120--中空軸----
49,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732759F3S25N160-MM01TNNNN0.1三相200/200/220160--中空軸----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732768F3S25N200-MM01TNNNN0.1三相200/200/220200--中空軸----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732777F3S25N240-MM01TNNNN0.1三相200/200/220240--中空軸----
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732786F3S25N5-MM02TNNNN0.2三相200/200/2205--中空軸----
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732795F3S25N7-MM02TNNNN0.2三相200/200/2207.5--中空軸----
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732804F3S25N10-MM02TNNNN0.2三相200/200/22010--中空軸----
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732813F3S25N12-MM02TNNNN0.2三相200/200/22012.5--中空軸----
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732829F3S25N15-MM02TNNNN0.2三相200/200/22015--中空軸----
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732838F3S25N20-MM02TNNNN0.2三相200/200/22020--中空軸----
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732847F3S25N25-MM02TNNNN0.2三相200/200/22025--中空軸----
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732856F3S25N30-MM02TNNNN0.2三相200/200/22030--中空軸----
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732865F3S25N40-MM02TNNNN0.2三相200/200/22040--中空軸----
40,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732874F3S25N50-MM02TNNNN0.2三相200/200/22050--中空軸----
40,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732883F3S25N60-MM02TNNNN0.2三相200/200/22060--中空軸----
45,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732899F3S25N5-MM04TNNNN0.4三相200/200/2205--中空軸----
52,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732908F3S25N7-MM04TNNNN0.4三相200/200/2207.5--中空軸----
52,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732917F3S25N10-MM04TNNNN0.4三相200/200/22010--中空軸----
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732926F3S25N12-MM04TNNNN0.4三相200/200/22012.5--中空軸----
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732935F3S25N15-MM04TNNNN0.4三相200/200/22015--中空軸----
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732944F3S25N20-MM04TNNNN0.4三相200/200/22020--中空軸----
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732953F3S25N25-MM04TNNNN0.4三相200/200/22025--中空軸----
52,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31732969F3S25N30-MM04TNNNN0.4三相200/200/22030--中空軸----
52,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする