ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S30N

ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S30N - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31734125F3S30N80-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4408050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
70,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734134F3S30N100-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44010050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
70,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734143F3S30N120-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44012050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
70,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734159F3S30N160-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44016050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
76,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734168F3S30N200-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44020050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
76,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734177F3S30N240-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44024050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
76,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734186F3S30N5-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
72,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734195F3S30N7-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
72,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734204F3S30N10-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
68,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734213F3S30N12-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
68,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734229F3S30N15-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
68,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734238F3S30N20-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
68,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734247F3S30N25-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
72,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734256F3S30N30-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
72,400
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734265F3S30N40-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4404050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
77,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734274F3S30N50-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4405050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
77,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734283F3S30N60-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4406050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
84,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18065331F3S30N10-MR08TWNTN-三相---------
100,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065340F3S30N12-MR08TWNTN-三相---------
100,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065349F3S30N15-MR08TWNTN-三相---------
100,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065358F3S30N20-MR08TWNTN-三相---------
100,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066575F3S30N5-MR08TWNTN-三相---------
107,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066591F3S30N7-MR08TWNTN-三相---------
107,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066600F3S30N25-MR08TWNTN-三相---------
107,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066609F3S30N30-MR08TWNTN-三相---------
107,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31735184F3S30N5-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735193F3S30N7-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735209F3S30N10-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
100,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735218F3S30N12-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
100,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735227F3S30N15-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
100,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735236F3S30N20-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
100,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735245F3S30N25-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735254F3S30N30-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31734956F3S30N80-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44080--中空軸----
55,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734965F3S30N100-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440100--中空軸----
55,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734974F3S30N120-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440120--中空軸----
55,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734983F3S30N160-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440160--中空軸----
60,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31734999F3S30N200-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440200--中空軸----
60,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735008F3S30N240-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440240--中空軸----
60,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735017F3S30N5-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/4405--中空軸----
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735026F3S30N7-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/4407.5--中空軸----
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735035F3S30N10-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44010--中空軸----
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735044F3S30N12-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44012.5--中空軸----
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735053F3S30N15-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44015--中空軸----
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735069F3S30N20-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44020--中空軸----
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735078F3S30N25-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44025--中空軸----
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735087F3S30N30-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44030--中空軸----
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735096F3S30N40-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44040--中空軸----
60,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735105F3S30N50-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44050--中空軸----
60,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735114F3S30N60-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44060--中空軸----
66,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31735184F3S30N5-MD08TWNTN18066575F3S30N5-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S30Nニッセイ1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735193F3S30N7-MD08TWNTN18066591F3S30N7-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S30Nニッセイ1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735209F3S30N10-MD08TWNTN18065331F3S30N10-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S30Nニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735218F3S30N12-MD08TWNTN18065340F3S30N12-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S30Nニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735227F3S30N15-MD08TWNTN18065349F3S30N15-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S30Nニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735236F3S30N20-MD08TWNTN18065358F3S30N20-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S30Nニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735245F3S30N25-MD08TWNTN18066600F3S30N25-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S30Nニッセイ1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735254F3S30N30-MD08TWNTN18066609F3S30N30-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S30Nニッセイ1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする