曜日別特売

ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45N

ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45N - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18075937F3S45N80-MR08TWNTN-----------
144,900
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075946F3S45N100-MR08TWNTN-----------
144,900
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075955F3S45N120-MR08TWNTN-----------
144,900
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090470F3S45N160-MR08TWNTN-----------
193,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090479F3S45N200-MR08TWNTN-----------
193,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090488F3S45N240-MR08TWNTN-----------
193,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094399F3S45N10-MR15TWNTN-----------
207,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094408F3S45N12-MR15TWNTN-----------
207,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094417F3S45N15-MR15TWNTN-----------
207,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094426F3S45N20-MR15TWNTN-----------
207,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094435F3S45N25-MR15TWNTN-----------
207,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094451F3S45N30-MR15TWNTN-----------
207,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100419F3S45N5-MR15TWNTN-----------
230,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100428F3S45N7-MR15TWNTN-----------
230,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100498F3S45N40-MR15TWNTN-----------
230,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100507F3S45N50-MR15TWNTN-----------
230,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100516F3S45N60-MR15TWNTN-----------
230,900
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104881F3S45N5-MR22TWNTN-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104890F3S45N7-MR22TWNTN-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104899F3S45N10-MR22TWNTN-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104908F3S45N12-MR22TWNTN-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104917F3S45N15-MR22TWNTN-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104926F3S45N20-MR22TWNTN-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104935F3S45N25-MR22TWNTN-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18104951F3S45N30-MR22TWNTN-----------
254,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31735376F3S45N80-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4408050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
144,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735385F3S45N100-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44010050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
144,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735394F3S45N120-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
144,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735403F3S45N160-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44016050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
193,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735419F3S45N200-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44020050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
193,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735428F3S45N240-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44024050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
193,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735516F3S45N5-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
230,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735525F3S45N7-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
230,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735534F3S45N10-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
207,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735543F3S45N12-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
207,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735559F3S45N15-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
207,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735568F3S45N20-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
207,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735577F3S45N25-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
207,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735586F3S45N30-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
207,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735595F3S45N40-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4404050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
230,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735604F3S45N50-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4405050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
230,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735613F3S45N60-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4406050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
230,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735683F3S45N5-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735699F3S45N7-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735708F3S45N10-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735717F3S45N12-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735726F3S45N15-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735735F3S45N20-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735744F3S45N25-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31735753F3S45N30-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
254,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31735376F3S45N80-MD08TWNTN18075937F3S45N80-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735385F3S45N100-MD08TWNTN18075946F3S45N100-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735394F3S45N120-MD08TWNTN18075955F3S45N120-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735403F3S45N160-MD08TWNTN18090470F3S45N160-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735419F3S45N200-MD08TWNTN18090479F3S45N200-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735428F3S45N240-MD08TWNTN18090488F3S45N240-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735516F3S45N5-MD15TWNTN18100419F3S45N5-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735525F3S45N7-MD15TWNTN18100428F3S45N7-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735534F3S45N10-MD15TWNTN18094399F3S45N10-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735543F3S45N12-MD15TWNTN18094408F3S45N12-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735559F3S45N15-MD15TWNTN18094417F3S45N15-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735568F3S45N20-MD15TWNTN18094426F3S45N20-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735577F3S45N25-MD15TWNTN18094435F3S45N25-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735586F3S45N30-MD15TWNTN18094451F3S45N30-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735595F3S45N40-MD15TWNTN18100498F3S45N40-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735604F3S45N50-MD15TWNTN18100507F3S45N50-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735613F3S45N60-MD15TWNTN18100516F3S45N60-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735683F3S45N5-MD22TWNTN18104881F3S45N5-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735699F3S45N7-MD22TWNTN18104890F3S45N7-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735708F3S45N10-MD22TWNTN18104899F3S45N10-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735717F3S45N12-MD22TWNTN18104908F3S45N12-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735726F3S45N15-MD22TWNTN18104917F3S45N15-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735735F3S45N20-MD22TWNTN18104926F3S45N20-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735744F3S45N25-MD22TWNTN18104935F3S45N25-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31735753F3S45N30-MD22TWNTN18104951F3S45N30-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 F3S45Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする