ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N - ニッセイ
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全26種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
26種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31735839G3F18N5-MM01TNNTN0.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
34,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735857G3F18N10-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
31,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735875G3F18N15-MM01TNNTN0.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
31,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735893G3F18N20-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
31,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735918G3F18N25-MM01TNNTN0.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
31,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735936G3F18N30-MM01TNNTN0.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
31,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735954G3F18N40-MM01TNNTN0.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
31,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735979G3F18N50-MM01TNNTN0.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
31,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735997G3F18N5-MM02TNNTN0.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
37,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736015G3F18N10-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
34,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736033G3F18N15-MM02TNNTN0.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
34,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736058G3F18N20-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
34,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736076G3F18N25-MM02TNNTN0.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
34,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735823G3F18N5-MM01TNNNN0.1三相200/200/2205--フランジ取付----
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735848G3F18N10-MM01TNNNN0.1三相200/200/22010--フランジ取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735866G3F18N15-MM01TNNNN0.1三相200/200/22015--フランジ取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735884G3F18N20-MM01TNNNN0.1三相200/200/22020--フランジ取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735909G3F18N25-MM01TNNNN0.1三相200/200/22025--フランジ取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735927G3F18N30-MM01TNNNN0.1三相200/200/22030--フランジ取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735945G3F18N40-MM01TNNNN0.1三相200/200/22040--フランジ取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735963G3F18N50-MM01TNNNN0.1三相200/200/22050--フランジ取付----
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31735988G3F18N5-MM02TNNNN0.2三相200/200/2205--フランジ取付----
29,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736006G3F18N10-MM02TNNNN0.2三相200/200/22010--フランジ取付----
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736024G3F18N15-MM02TNNNN0.2三相200/200/22015--フランジ取付----
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736049G3F18N20-MM02TNNNN0.2三相200/200/22020--フランジ取付----
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736067G3F18N25-MM02TNNNN0.2三相200/200/22025--フランジ取付----
27,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする