曜日別特売

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全34種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
34種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31736094G3F22N60-MM01TNNTN0.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
42,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736119G3F22N80-MM01TNNTN0.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
42,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736137G3F22N100-MM01TNNTN0.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
47,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736155G3F22N120-MM01TNNTN0.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
47,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736173G3F22N160-MM01TNNTN0.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
50,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736198G3F22N200-MM01TNNTN0.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
50,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736216G3F22N30-MM02TNNTN0.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
37,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736234G3F22N40-MM02TNNTN0.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
39,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736259G3F22N50-MM02TNNTN0.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
39,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736277G3F22N60-MM02TNNTN0.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
46,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736295G3F22N80-MM02TNNTN0.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
46,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736313G3F22N100-MM02TNNTN0.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
46,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736338G3F22N5-MM04TNNTN0.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
55,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736356G3F22N10-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
52,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736374G3F22N15-MM04TNNTN0.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
52,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736399G3F22N20-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
52,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736417G3F22N25-MM04TNNTN0.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
52,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736085G3F22N60-MM01TNNNN0.1三相200/200/22060--フランジ取付----
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736103G3F22N80-MM01TNNNN0.1三相200/200/22080--フランジ取付----
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736128G3F22N100-MM01TNNNN0.1三相200/200/220100--フランジ取付----
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736146G3F22N120-MM01TNNNN0.1三相200/200/220120--フランジ取付----
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736164G3F22N160-MM01TNNNN0.1三相200/200/220160--フランジ取付----
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736189G3F22N200-MM01TNNNN0.1三相200/200/220200--フランジ取付----
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736207G3F22N30-MM02TNNNN0.2三相200/200/22030--フランジ取付----
29,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736225G3F22N40-MM02TNNNN0.2三相200/200/22040--フランジ取付----
30,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736243G3F22N50-MM02TNNNN0.2三相200/200/22050--フランジ取付----
30,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736268G3F22N60-MM02TNNNN0.2三相200/200/22060--フランジ取付----
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736286G3F22N80-MM02TNNNN0.2三相200/200/22080--フランジ取付----
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736304G3F22N100-MM02TNNNN0.2三相200/200/220100--フランジ取付----
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736329G3F22N5-MM04TNNNN0.4三相200/200/2205--フランジ取付----
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736347G3F22N10-MM04TNNNN0.4三相200/200/22010--フランジ取付----
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736365G3F22N15-MM04TNNNN0.4三相200/200/22015--フランジ取付----
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736383G3F22N20-MM04TNNNN0.4三相200/200/22020--フランジ取付----
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736408G3F22N25-MM04TNNNN0.4三相200/200/22025--フランジ取付----
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする