ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32N - ニッセイ
(1件のレビュー)
内容量1台
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31736697G3F32N600-MM01TNNTN0.1三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内2.5/31.0
96,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736715G3F32N750-MM01TNNTN0.1三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内2/2.41.0
96,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736733G3F32N900-MM01TNNTN0.1三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.7/21.0
96,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736758G3F32N12X-MM01TNNTN0.1三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.3/1.51.0
96,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736776G3F32N300-MM02TNNTN0.2三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内5/61.0
105,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736794G3F32N375-MM02TNNTN0.2三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内4/4.81.0
105,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736819G3F32N450-MM02TNNTN0.2三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内3.3/41.0
105,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736837G3F32N100-MM04TNNTN0.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
89,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736855G3F32N120-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
89,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736873G3F32N160-MM04TNNTN0.4三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
98,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736898G3F32N200-MM04TNNTN0.4三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
98,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18064290G3F32N30-MR08TNNTN-----------
94,600
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066085G3F32N40-MR08TNNTN-----------
103,400
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066101G3F32N50-MR08TNNTN-----------
103,400
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067607G3F32N5-MR15TNNTN-----------
113,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067616G3F32N10-MR15TNNTN-----------
113,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067625G3F32N15-MR15TNNTN-----------
113,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067641G3F32N20-MR15TNNTN-----------
113,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067650G3F32N25-MR15TNNTN-----------
113,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068788G3F32N60-MR08TNNTN-----------
121,800
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068797G3F32N80-MR08TNNTN-----------
121,800
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068806G3F32N100-MR08TNNTN-----------
121,800
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31737178G3F32N30-MD08TNNTN0.75三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
94,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737187G3F32N40-MD08TNNTN0.75三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
103,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737196G3F32N50-MD08TNNTN0.75三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
103,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737205G3F32N60-MD08TNNTN0.75三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
121,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737214G3F32N80-MD08TNNTN0.75三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
121,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737223G3F32N100-MD08TNNTN0.75三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
121,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737309G3F32N5-MD15TNNTN1.5三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737318G3F32N10-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737327G3F32N15-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737336G3F32N20-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737345G3F32N25-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31736688G3F32N600-MM01TNNNN0.1三相200/200/220600--フランジ取付----
75,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736706G3F32N750-MM01TNNNN0.1三相200/200/220750--フランジ取付----
75,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736724G3F32N900-MM01TNNNN0.1三相200/200/220900--フランジ取付----
75,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736749G3F32N12X-MM01TNNNN0.1三相200/200/2201200--フランジ取付----
75,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736767G3F32N300-MM02TNNNN0.2三相200/200/220300--フランジ取付----
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736785G3F32N375-MM02TNNNN0.2三相200/200/220375--フランジ取付----
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736803G3F32N450-MM02TNNNN0.2三相200/200/220450--フランジ取付----
82,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736828G3F32N100-MM04TNNNN0.4三相200/200/220100--フランジ取付----
70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736846G3F32N120-MM04TNNNN0.4三相200/200/220120--フランジ取付----
70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736864G3F32N160-MM04TNNNN0.4三相200/200/220160--フランジ取付----
77,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736889G3F32N200-MM04TNNNN0.4三相200/200/220200--フランジ取付----
77,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
この動画は、1が参考にしています。
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31737178G3F32N30-MD08TNNTN18064290G3F32N30-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737187G3F32N40-MD08TNNTN18066085G3F32N40-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737196G3F32N50-MD08TNNTN18066101G3F32N50-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737205G3F32N60-MD08TNNTN18068788G3F32N60-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737214G3F32N80-MD08TNNTN18068797G3F32N80-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737223G3F32N100-MD08TNNTN18068806G3F32N100-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737309G3F32N5-MD15TNNTN18067607G3F32N5-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737318G3F32N10-MD15TNNTN18067616G3F32N10-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737327G3F32N15-MD15TNNTN18067625G3F32N15-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737336G3F32N20-MD15TNNTN18067641G3F32N20-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737345G3F32N25-MD15TNNTN18067650G3F32N25-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F32Nニッセイ1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31737345
2019-07-12
用途: 洗浄装置に
株式会社エステー工業サービス業

このギャーモーターは使い勝手がとても良く設計しやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする