曜日別特売

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N - ニッセイ
内容量1台
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31736916G3F40N600-MM02TNNTN0.2三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内2.5/31.0
127,900
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736934G3F40N750-MM02TNNTN0.2三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内2/2.41.0
127,900
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736959G3F40N900-MM02TNNTN0.2三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.7/21.0
127,900
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736977G3F40N12X-MM02TNNTN0.2三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.3/1.51.0
127,900
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736995G3F40N300-MM04TNNTN0.4三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内5/61.0
156,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31737013G3F40N375-MM04TNNTN0.4三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内4/4.81.0
156,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31737038G3F40N450-MM04TNNTN0.4三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内3.3/41.0
156,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18069339G3F40N30-MR15TNNTN--200、220---フランジ取付----
125,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074738G3F40N40-MR15TNNTN--200、220---フランジ取付----
141,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074747G3F40N50-MR15TNNTN--200、220---フランジ取付----
141,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074991G3F40N100-MR08TNNTN--200、220---フランジ取付----
142,300
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075000G3F40N120-MR08TNNTN--200、220---フランジ取付----
142,300
115,980
127,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076086G3F40N5-MR22TNNTN--200、220---フランジ取付----
145,100
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076095G3F40N10-MR22TNNTN--200、220---フランジ取付----
145,100
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076111G3F40N15-MR22TNNTN--200、220---フランジ取付----
145,100
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076120G3F40N20-MR22TNNTN--200、220---フランジ取付----
145,100
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18076129G3F40N25-MR22TNNTN--200、220---フランジ取付----
145,100
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080085G3F40N160-MR08TNNTN--200、220---フランジ取付----
156,400
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18080101G3F40N200-MR08TNNTN--200、220---フランジ取付----
156,400
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086471G3F40N60-MR15TNNTN--200、220---フランジ取付----
177,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086480G3F40N80-MR15TNNTN--200、220---フランジ取付----
177,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086489G3F40N100-MR15TNNTN--200、220---フランジ取付----
177,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31737239G3F40N100-MD08TNNTN0.75三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
142,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737248G3F40N120-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
142,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737257G3F40N160-MD08TNNTN0.75三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
156,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737266G3F40N200-MD08TNNTN0.75三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
156,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737354G3F40N30-MD15TNNTN1.5三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
125,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737363G3F40N40-MD15TNNTN1.5三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
141,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737379G3F40N50-MD15TNNTN1.5三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
141,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737388G3F40N60-MD15TNNTN1.5三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
177,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737397G3F40N80-MD15TNNTN1.5三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
177,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737406G3F40N100-MD15TNNTN1.5三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
177,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737458G3F40N5-MD22TNNTN2.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
145,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737467G3F40N10-MD22TNNTN2.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
145,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737476G3F40N15-MD22TNNTN2.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
145,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737485G3F40N20-MD22TNNTN2.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
145,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737494G3F40N25-MD22TNNTN2.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
145,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31736907G3F40N600-MM02TNNNN0.2三相200/200/220600--フランジ取付----
100,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736925G3F40N750-MM02TNNNN0.2三相200/200/220750--フランジ取付----
100,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736943G3F40N900-MM02TNNNN0.2三相200/200/220900--フランジ取付----
100,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736968G3F40N12X-MM02TNNNN0.2三相200/200/2201200--フランジ取付----
100,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31736986G3F40N300-MM04TNNNN0.4三相200/200/220300--フランジ取付----
123,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31737004G3F40N375-MM04TNNNN0.4三相200/200/220375--フランジ取付----
123,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31737029G3F40N450-MM04TNNNN0.4三相200/200/220450--フランジ取付----
123,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31737239G3F40N100-MD08TNNTN18074991G3F40N100-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737248G3F40N120-MD08TNNTN18075000G3F40N120-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
115,980
税込127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737257G3F40N160-MD08TNNTN18080085G3F40N160-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737266G3F40N200-MD08TNNTN18080101G3F40N200-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737354G3F40N30-MD15TNNTN18069339G3F40N30-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737363G3F40N40-MD15TNNTN18074738G3F40N40-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737379G3F40N50-MD15TNNTN18074747G3F40N50-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737388G3F40N60-MD15TNNTN18086471G3F40N60-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737397G3F40N80-MD15TNNTN18086480G3F40N80-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737406G3F40N100-MD15TNNTN18086489G3F40N100-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737458G3F40N5-MD22TNNTN18076086G3F40N5-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737467G3F40N10-MD22TNNTN18076095G3F40N10-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737476G3F40N15-MD22TNNTN18076111G3F40N15-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737485G3F40N20-MD22TNNTN18076120G3F40N20-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737494G3F40N25-MD22TNNTN18076129G3F40N25-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40Nニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする