ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50N - ニッセイ
内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31737056G3F50N600-MM04TNNTN0.4三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内2.5/31.0
206,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31737074G3F50N750-MM04TNNTN0.4三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内2/2.41.0
206,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31737099G3F50N900-MM04TNNTN0.4三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.7/21.0
206,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31737117G3F50N12X-MM04TNNTN0.4三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.3/1.51.0
206,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18080137G3F50N30-MR22TNNTN-----------
156,600
123,980
136,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088397G3F50N40-MR22TNNTN-----------
185,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088406G3F50N50-MR22TNNTN-----------
185,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097811G3F50N60-MR22TNNTN-----------
219,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097820G3F50N80-MR22TNNTN-----------
219,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097829G3F50N100-MR22TNNTN-----------
219,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097935G3F50N100-MR15TNNTN-----------
221,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18097951G3F50N120-MR15TNNTN-----------
221,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100918G3F50N300-MR08TNNTN-----------
232,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100927G3F50N375-MR08TNNTN-----------
232,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18100936G3F50N450-MR08TNNTN-----------
232,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101977G3F50N160-MR15TNNTN-----------
237,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101986G3F50N200-MR15TNNTN-----------
237,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31737275G3F50N300-MD08TNNTN0.75三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内5/61.0
232,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737284G3F50N375-MD08TNNTN0.75三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内4/4.81.0
232,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737293G3F50N450-MD08TNNTN0.75三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内3.3/41.0
232,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737415G3F50N100-MD15TNNTN1.5三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
221,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737424G3F50N120-MD15TNNTN1.5三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
221,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737433G3F50N160-MD15TNNTN1.5三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
237,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737449G3F50N200-MD15TNNTN1.5三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
237,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737503G3F50N30-MD22TNNTN2.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
156,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737519G3F50N40-MD22TNNTN2.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
185,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737528G3F50N50-MD22TNNTN2.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
185,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737537G3F50N60-MD22TNNTN2.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
219,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737546G3F50N80-MD22TNNTN2.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
219,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737555G3F50N100-MD22TNNTN2.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
219,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31737047G3F50N600-MM04TNNNN0.4三相200/200/220600--フランジ取付----
162,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31737065G3F50N750-MM04TNNNN0.4三相200/200/220750--フランジ取付----
162,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31737083G3F50N900-MM04TNNNN0.4三相200/200/220900--フランジ取付----
162,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31737108G3F50N12X-MM04TNNNN0.4三相200/200/2201200--フランジ取付----
162,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31737275G3F50N300-MD08TNNTN18100918G3F50N300-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737284G3F50N375-MD08TNNTN18100927G3F50N375-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737293G3F50N450-MD08TNNTN18100936G3F50N450-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737415G3F50N100-MD15TNNTN18097935G3F50N100-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737424G3F50N120-MD15TNNTN18097951G3F50N120-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737433G3F50N160-MD15TNNTN18101977G3F50N160-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737449G3F50N200-MD15TNNTN18101986G3F50N200-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737503G3F50N30-MD22TNNTN18080137G3F50N30-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
123,980
税込136,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737519G3F50N40-MD22TNNTN18088397G3F50N40-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737528G3F50N50-MD22TNNTN18088406G3F50N50-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737537G3F50N60-MD22TNNTN18097811G3F50N60-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737546G3F50N80-MD22TNNTN18097820G3F50N80-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31737555G3F50N100-MD22TNNTN18097829G3F50N100-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F50Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする