曜日別特売

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F28N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F28N - ニッセイ
内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31738176G3F28N300-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内5/61.0
79,900
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738194G3F28N375-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内4/4.81.0
79,900
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738219G3F28N450-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内3.3/41.0
79,900
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738237G3F28N100-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
57,200
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738255G3F28N120-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
57,200
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738273G3F28N160-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738298G3F28N200-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738316G3F28N30-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
60,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738334G3F28N40-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
63,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738359G3F28N50-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
63,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738377G3F28N60-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
75,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738395G3F28N80-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
75,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738413G3F28N100-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
75,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063416G3F28N10-MR08TWNTN-----------
89,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063425G3F28N15-MR08TWNTN-----------
89,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063441G3F28N20-MR08TWNTN-----------
89,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063450G3F28N25-MR08TWNTN-----------
89,500
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064378G3F28N5-MR08TWNTN-----------
95,400
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31738867G3F28N5-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
95,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738876G3F28N10-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
89,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738885G3F28N15-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
89,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738894G3F28N20-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
89,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738903G3F28N25-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
89,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738167G3F28N300-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440300--フランジ取付----
62,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738185G3F28N375-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440375--フランジ取付----
62,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738203G3F28N450-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440450--フランジ取付----
62,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738228G3F28N100-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440100--フランジ取付----
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738246G3F28N120-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440120--フランジ取付----
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738264G3F28N160-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440160--フランジ取付----
48,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738289G3F28N200-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440200--フランジ取付----
48,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738307G3F28N30-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44030--フランジ取付----
47,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738325G3F28N40-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44040--フランジ取付----
49,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738343G3F28N50-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44050--フランジ取付----
49,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738368G3F28N60-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44060--フランジ取付----
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738386G3F28N80-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44080--フランジ取付----
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738404G3F28N100-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440100--フランジ取付----
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31738867G3F28N5-MD08TWNTN18064378G3F28N5-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F28Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31738876G3F28N10-MD08TWNTN18063416G3F28N10-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F28Nニッセイ1台
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31738885G3F28N15-MD08TWNTN18063425G3F28N15-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F28Nニッセイ1台
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31738894G3F28N20-MD08TWNTN18063441G3F28N20-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F28Nニッセイ1台
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31738903G3F28N25-MD08TWNTN18063450G3F28N25-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F28Nニッセイ1台
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする