ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32N - ニッセイ
内容量1台
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31738438G3F32N600-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内2.5/31.0
97,700
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738456G3F32N750-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内2/2.41.0
97,700
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738474G3F32N900-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.7/21.0
97,700
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738499G3F32N12X-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.3/1.51.0
97,700
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738517G3F32N300-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内5/61.0
106,900
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738535G3F32N375-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内4/4.81.0
106,900
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738553G3F32N450-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内3.3/41.0
106,900
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738578G3F32N100-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
92,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738596G3F32N120-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
92,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738614G3F32N160-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
101,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738639G3F32N200-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
101,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18064990G3F32N30-MR08TWNTN-----------
98,300
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066557G3F32N40-MR08TWNTN-----------
107,100
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066566G3F32N50-MR08TWNTN-----------
107,100
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068289G3F32N5-MR15TWNTN-----------
118,400
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068298G3F32N10-MR15TWNTN-----------
118,400
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068307G3F32N15-MR15TWNTN-----------
118,400
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068316G3F32N20-MR15TWNTN-----------
118,400
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068325G3F32N25-MR15TWNTN-----------
118,400
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069287G3F32N60-MR08TWNTN-----------
125,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069296G3F32N80-MR08TWNTN-----------
125,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069305G3F32N100-MR08TWNTN-----------
125,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31738919G3F32N30-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
98,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738928G3F32N40-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
107,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738937G3F32N50-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
107,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738946G3F32N60-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
125,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738955G3F32N80-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
125,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738964G3F32N100-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
125,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739043G3F32N5-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
118,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739059G3F32N10-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
118,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739068G3F32N15-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
118,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739077G3F32N20-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
118,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739086G3F32N25-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
118,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738429G3F32N600-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440600--フランジ取付----
76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738447G3F32N750-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440750--フランジ取付----
76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738465G3F32N900-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440900--フランジ取付----
76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738483G3F32N12X-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/4401200--フランジ取付----
76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738508G3F32N300-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440300--フランジ取付----
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738526G3F32N375-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440375--フランジ取付----
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738544G3F32N450-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440450--フランジ取付----
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738569G3F32N100-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440100--フランジ取付----
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738587G3F32N120-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440120--フランジ取付----
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738605G3F32N160-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440160--フランジ取付----
79,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738623G3F32N200-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440200--フランジ取付----
79,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31738919G3F32N30-MD08TWNTN18064990G3F32N30-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31738928G3F32N40-MD08TWNTN18066557G3F32N40-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31738937G3F32N50-MD08TWNTN18066566G3F32N50-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31738946G3F32N60-MD08TWNTN18069287G3F32N60-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31738955G3F32N80-MD08TWNTN18069296G3F32N80-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31738964G3F32N100-MD08TWNTN18069305G3F32N100-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739043G3F32N5-MD15TWNTN18068289G3F32N5-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739059G3F32N10-MD15TWNTN18068298G3F32N10-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739068G3F32N15-MD15TWNTN18068307G3F32N15-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739077G3F32N20-MD15TWNTN18068316G3F32N20-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739086G3F32N25-MD15TWNTN18068325G3F32N25-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F32Nニッセイ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする