ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50N

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50N - ニッセイ
内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31738797G3F50N600-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内2.5/31.0
208,800
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738815G3F50N750-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内2/2.41.0
208,800
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738833G3F50N900-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.7/21.0
208,800
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738858G3F50N12X-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内1.3/1.51.0
208,800
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082246G3F50N30-MR22TWNTN-----------
163,200
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089989G3F50N40-MR22TWNTN-----------
191,800
150,980
166,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18089998G3F50N50-MR22TWNTN-----------
191,800
150,980
166,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099491G3F50N60-MR22TWNTN-----------
226,100
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099500G3F50N80-MR22TWNTN-----------
226,100
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099509G3F50N100-MR22TWNTN-----------
226,100
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099755G3F50N100-MR15TWNTN-----------
226,900
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18099771G3F50N120-MR15TWNTN-----------
226,900
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101837G3F50N300-MR08TWNTN-----------
236,300
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101846G3F50N375-MR08TWNTN-----------
236,300
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101855G3F50N450-MR08TWNTN-----------
236,300
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18102930G3F50N160-MR15TWNTN-----------
242,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18102939G3F50N200-MR15TWNTN-----------
242,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31739016G3F50N300-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内5/61.0
236,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739025G3F50N375-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内4/4.81.0
236,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739034G3F50N450-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内3.3/41.0
236,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739156G3F50N100-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
226,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739165G3F50N120-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
226,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739174G3F50N160-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
242,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739183G3F50N200-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
242,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739244G3F50N30-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
163,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739253G3F50N40-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
191,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739269G3F50N50-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
191,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739278G3F50N60-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
226,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739287G3F50N80-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
226,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31739296G3F50N100-MD22TWNTN2.2三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
226,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31738788G3F50N600-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440600--フランジ取付----
164,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738806G3F50N750-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440750--フランジ取付----
164,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738824G3F50N900-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440900--フランジ取付----
164,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31738849G3F50N12X-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/4401200--フランジ取付----
164,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31739016G3F50N300-MD08TWNTN18101837G3F50N300-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739025G3F50N375-MD08TWNTN18101846G3F50N375-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739034G3F50N450-MD08TWNTN18101855G3F50N450-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739156G3F50N100-MD15TWNTN18099755G3F50N100-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739165G3F50N120-MD15TWNTN18099771G3F50N120-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739174G3F50N160-MD15TWNTN18102930G3F50N160-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739183G3F50N200-MD15TWNTN18102939G3F50N200-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739244G3F50N30-MD22TWNTN18082246G3F50N30-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739253G3F50N40-MD22TWNTN18089989G3F50N40-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
150,980
税込166,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739269G3F50N50-MD22TWNTN18089998G3F50N50-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
150,980
税込166,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739278G3F50N60-MD22TWNTN18099491G3F50N60-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739287G3F50N80-MD22TWNTN18099500G3F50N80-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31739296G3F50N100-MD22TWNTN18099509G3F50N100-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F50Nニッセイ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする